曜日別特売

ハンマドリル

ハンマドリル - マキタ
(4件のレビュー)

穴あけ&ハツリ能率約50%アップ!(メーカー従来機比)
電子制御ダイヤル変速&ソフトスタート!

穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:40、コアビット:118打撃数(min-1[回/分])1300~2600回転数(min-1[r.p.m])230~460シャンク形状六角シャンク電源(V)単相100電流(A)13消費電力(W)1100コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号351振動3軸合成値(m/s2)18.0(ハンマドリル)仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、トルクリミッタ、グリスパック付属品ストッパポール、スポイド質量(kg)6.3長さ(mm)412内容量1台
注意
※36mm以上は市販品をご使用ください。
※ビット別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41415622HR4030C
78,800
59,980
65,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41415622
2020-08-09
用途: 石割
建設業・工事業

石割に最適なパワーと最大ビットサイズです。重さもそこまで重くないし。

1が参考にしています
対象商品 : 41415622
2020-01-07
用途: 石割用の穴あけ
農・林・水産業

大きな震動ドリルで、2時間かかっても出来なかった石割り用の穴あけが僅か数分でできました。パワー・能力共大満足です。奮発して良かったと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 41415622
2017-07-07
用途: コンクリートの穴あけ。
農・林・水産業

ハツリと穴あけどちらもスピード調整が出来てとても使いやすい。
少し重いがその分作業は早い。

1が参考にしています
対象商品 : 41415622
2014-02-16
用途: コンクリートの斫りおよび穴あけ。

厚さ30㎝のコンクリート擁壁に、10㎝のパイプ穴を斫りであけましたが、思ったより容易にあけることができましたが、GLより150㎝程度の高さのため機械が重たくて筋肉痛におちいりました。パワーはすごい機械です。
ハンマードリルには無知で、マックスシャンクと六角シャンクの機械があることを知らずに購入してしまいましたところが私の失敗談です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする