曜日別特売

充電式アングルインパクトドライバ

充電式アングルインパクトドライバ - マキタ
(2件のレビュー)

コンパクトヘッドで狭い場所に便利!

バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)3.0最大締付トルク(N・m[kgf・cm])60[610]回転数(min-1[r.p.m])0~2000ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM4~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~75打撃数(min-1[回/分])0~3000バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1430)全長(mm)387仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用質量(kg)1.6適合バッテリーA-60698,A-60660内容量1台
注意
※TL060DZにはバッテリ・充電器・ケースは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
充電時間(分)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41416137TL060DRF約22バッテリ(BL1430)、充電器(DC18RA)、(+)ビット2-45、フック、プラスチックケース
62,300
取扱い終了
41416146TL060DZ-(+)ビット2-45、フック
30,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41416146
2020-07-08
用途: 隅のネジ止め

専用機なので大変使いやすい。日立も販売しているが、スイッチの位置が逆なのでこちらの方が私には良い。いつも出番があるわけではないが、必要な時には必要な道具。

対象商品 : 41416146
2018-05-17
用途: ビス打ち
有限会社本多電気商会

やはり一流メーカーは違います。充電式はすべてマキタ製を使っています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする