充電式4モードインパクトドライバ(本体のみ)

充電式4モードインパクトドライバ(本体のみ) - マキタ
(4件のレビュー)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
インンパクト:M4~M8
ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6
ねじ締め能力(mm)ボルト
インンパクト:M5~M14
【ネジ締め】
高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)
低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
インンパクト:M5~M14
【ネジ締め】
高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)
低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
インンパクト:M5~M14
【ネジ締め】
高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)
低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
作業量(目安)
【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本
【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個
【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個
【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)3.0最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクト時:145[1480]回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】(強)0~2800/0~2700・(中)0~2200・(弱)0~1400/0~1300、【震動】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ドリル】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ネジ締め】(高速)0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスPモード時)・(低速)0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスPモード時)穴あけ能力(mm) 鉄工ドリル:(高速)Φ6.5/(低速)Φ10穴あけ能力(mm) 木工ドリル:(高速)12/(低速)21穴あけ能力(mm) コンクリート震動:Φ8充電時間(分)22バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1430)付属品(+)ビット2-65、フックモードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード全長(mm)171仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用締付け力9段階質量(kg)1.6内容量1台
注意
※バッテリ、充電器、ケース別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41416067TP131DZ
35,100
取扱い終了
41416076TP131DZB
32,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41416067
2017-09-18
用途: 電気設備工事
有限会社セイユーデンキ

本体がやや汚れて新築現場等々で使わない方がいいかなと思い。本体だけ購入しました。色違いにして建物屋内用に器具付等々に仕様していますが、以前使ってたのは屋外用に気兼ねなく使える感じで重宝してます。

対象商品 : 41416067
2016-09-18
用途: 防犯カメラ取り付け
キーショップモズ

さまざな物に、穴を開けるため便利です。

対象商品 : 41416067
2015-06-05
用途: 車載工具として使用するので4In1はいい。屋外での締め付けや穴あけ作業。レンチでの締め付け

4in1なので重くてでかい。それは仕方ないことか。車載工具として使うので、ラジコン模型(飛行機・ヘリ・グライダー)をしており現地での作業で、エンジンナットの締めやドリル穴開け、固くなったナットの緩め等、多用途に使えるのが気に入っている。

1が参考にしています
対象商品 : 41416076
2014-07-03
用途: 削穴等
株式会社 E.L.P

ドリルドライバーを使用していましたが、如何なものかと購入しましたが細かな作業には向かない様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする