充電式チェーンソー

充電式チェーンソー - マキタ充電式チェーンソー - マキタ
(13件のレビュー)

コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!

チェーン形式25AP-42E付属品丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー長さ(mm)(ガイドバー)115質量(kg)2.5(バッテリ含む)電圧(V)18カーボンブラシ呼び番号430チェーンスピード(m/s)[m/分]5.0[300]適合バッテリーマキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)振動3軸合成値(m/s2)4.3内容量1台
注意
※UC122DZには、バッテリ・充電器・ケースは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
作業量(目安)
質量(kg)
セット内容
バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41418921UC122DRF(ガイドバー)11518322杉:Φ50mm、約190本2.5(バッテリ含む)本体、バッテリBL1830B×1本、充電器DC18RFリチウムイオンバッテリ
62,700
47,980
52,778(税込)
当日出荷
41418937UC122DZ(ガイドバー)11518---2.5(バッテリ含む)本体のみ-
34,300
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41418921
2023-06-09
用途: 太陽光発電所周囲の低木の伐採
株式会社総合地盤研究所サービス業

チェーンのストロークが短いため、以前購入した刃研ぎ機が使えませんでした。

3が参考にしています
対象商品 : 41418921
2022-10-28
用途: 庭木の枝切り作業や伐採作業。
山美園 株式会社不動産業

・手軽に枝切り作業ができ能率よく作業ができた。
・欲を言えば、バッテリ-の容量は有るが、年寄りには重く、軽くなればいいです。

2が参考にしています
対象商品 : 41418937
2022-03-18
用途: 工場内の剪定
九州産業ガス合同会社電気・ガス・熱供給・水道業

小型であり使いやすい。 工場の緑地の植木であり丁度よい大きさです。

1が参考にしています
対象商品 : 41418921
2022-05-07
用途: 雑木の伐採
サービス業

操作が簡単で安全性が保てた。カバー内の木くずの除去に手間取った。

1が参考にしています
対象商品 : 41418921
2021-12-03
用途: 立木の伐採
建設業・工事業

以前は、延長可能なチェンソーにしていましたが切れ具合や能力の違いがあり、購入してよかったと感じており、ケース付きも特に気に入っています。

対象商品 : 41418937
2018-07-07
用途: 庭先の枝切り
宗教法人金南寺その他業種

本体が小さく軽いの扱いやすい。高齢者には使い勝手が良い。ヘッジトリマー、ブロワー共通のバッテリーが使えて便利だ。

対象商品 : 41418921
2018-07-08
用途: 枝きり

思ったよりもノコの部分が小さかった。
けどコードがないので使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 41418921
2019-09-10
用途: 庭木の手入れ(伐採)
YAZAWA PLANNING製造業

伸びたい放題の庭のもちのき
隣近所様へのご迷惑を考えて伐採用に購入。
生木でもサクサクと切断できました。
51歳 男性 親の持家住

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする