曜日別特売

レシプロ刃

レシプロ刃 - マキタレシプロ刃 - マキタレシプロ刃 - マキタレシプロ刃 - マキタレシプロ刃 - マキタレシプロ刃 - マキタレシプロ刃 - マキタレシプロ刃 - マキタ
(1件のレビュー)
切断能力(mm)ALC-
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
1インチ当たり山数
全長(mm)
品番
切断能力(mm)軟鋼板
切断能力(mm)パイプ
切断能力(mm)非鉄金属
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41431546A-364791組(5枚)14300BIM286以下Φ180以下(ステンレス可)6以下
5,400
5,398
5,938(税込)
当日出荷
41431555A-364851組(5枚)14250BIM296以下Φ160以下(ステンレス可)6以下
5,000
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
41431564A-364911組(5枚)18250BIM306以下Φ160以下(ステンレス可)6以下
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
41432666A-405931組(5枚)8200BIM311.5~6Φ120以下1.5~6
5,000
4,798
5,278(税込)
当日出荷
41432675A-406021組(5枚)5200BIM322.5~6Φ120以下2.5~6
5,000
4,798
5,278(税込)
当日出荷
41434197A-429111組(5枚)7~18150BIM331~8Φ75以下1~8
3,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
41434206A-429271組(5枚)6~11150BIM341.5~4Φ75以下1.5~4
3,500
3,398
3,738(税込)
当日出荷
41435852A-449871組(5枚)5&8305BIM40---
5,900
5,898
6,488(税込)
当日出荷
12116414A-316751組(5枚)10300BIM272.6~6Φ180以下2.6~6
5,400
5,398
5,938(税込)
当日出荷
22260114A-475031組(5枚)6152BIM41-Φ5~100(塩ビ)-
3,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
41430304A-316691組(10枚)18170BIM226以下Φ90以下(ステンレス可)6以下
3,700
取扱い終了
代替品有
41430313A-316751組(10枚)10300BIM272.6~6Φ180以下2.6~6
4,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41430304A-3166905735107A-31669A-31669 レシプロソー用バイメタルブレード マキタ 05735107レシプロソー用バイメタルブレードマキタ1パック(5本)
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
41430313A-3167512116414A-31675A-31675 レシプロ刃 マキタ 12116414レシプロ刃マキタ1組(5枚)
5,398
税込5,938
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22260114
2017-10-02
用途: プラスチック部品の切断
自動車・二輪車・自転車関連業

いやぁ切れ味鋭くてサクサク切れます。あとはブレードの寿命が気になりますが、現状不満はありません円。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする