マキタ
ダイヤ 低騒音
街中や公共施設、建物が密集し騒音が気になる場所での作業に。ハイクオリティをベースに振動を吸収する2枚重ねの台金を採用。
厚さ(mm)
2.2
内径(Φmm)
25.4
高さ(mm)
7.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
リング内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41430331
A-31706
154
20、22
¥16,200
¥
15,980
¥17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41430356
A-31728
205
25
¥24,900
¥
23,980
¥26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください