マキタ
切断砥石105A46P(10入)
用途
鉄工用。鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に
粒度
A46P
適合機種
100mm各種ディスクグラインダ、サンダ全機種
砥石寸法(Φmm)外径
105
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41420294
A-00212
105
2.2
15
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
41420285
A-00197
105
2.2
20
¥
2,500
取扱い終了
41435843
A-48343
-
-
-
¥
1,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください