マキタ
切断砥石305A24P(10入)
用途
鉄工用。鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に
外径(Φmm)
305
厚さ(mm)
4
穴径(Φmm)
25.4
粒度
A24P
適合機種
305mmエンジンカッタ(EK732A除く)
種類
両面補強
砥石寸法(Φmm)外径
305
砥石寸法(mm)厚さ
4
砥石寸法(Φmm)穴径
25.4
主要切断材料
鉄工
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41421301
A-04880
¥
38,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください