マキタ
切断砥石355金属 エンジン用
用途
鉄工用。鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に
外径(Φmm)
355
厚さ(mm)
4.5
穴径(Φmm)
25.4
粒度
A24Q
適合機種
355mmエンジンカッタ(EK732A除く)
種類
両面補強
砥石寸法(Φmm)外径
355
砥石寸法(mm)厚さ
4.5
砥石寸法(Φmm)穴径
25.4
主要切断材料
鉄工
内容量
1パック(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41429297
A-34958
¥
23,900
¥
23,880
¥
26,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください