マキタ
薄板軟鋼材用チップソー305
肉厚2~3mm の軟鋼薄物用に
用途
薄板軟鋼材用
外径(Φmm)
305
内径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
(鋸身)2.0
刃数
78
適合機種
チップソー切断機:LC1200
適合材
薄板軟鋼材
切断可能肉厚(mm)
2~3
刃先厚(mm)
2.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41423006
A-12980
¥
35,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください