マキタ
ダイヤマルチジスク
用途
石材、花崗岩、御影石、大理石の研削、研磨に。
コンクリート、タイル、瓦、外壁などの面取り、補修に。
外径(Φmm)
100
内径(Φmm)
15
適合機種
100mm各種ディスクグラインダ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41423557
A-14261
100
¥
29,900
¥
29,880
¥
32,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41423566
A-14277
240
¥
21,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください