マキタ
マルチディスクA
用途
メッキ、塗装前研磨金属表面仕上げ研磨に。
適合機種
100mm各種ディスクグラインダ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41435992
A-45129
A80
100
15
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41436001
A-45135
A100
100
15
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41436017
A-45141
A120
100
15
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください