マキタ
マルチディスクE
用途
アルミや銅のスリ傷のぼかし、FRPの傷取りに。
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
適合機種
100mm各種ディスクグラインダ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41436026
A-45179
E400
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41436035
A-45185
E600
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください