マキタ
マルチディスクZ
用途
鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属のビード取り、バリ取りに。
適合機種
100mm各種ディスクグラインダ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41435965
A-45098
Z40
100
15
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
41435974
A-45107
Z60
100
15
¥
1,000
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41435983
A-45113
Z80
100
15
¥
1,000
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください