ペーパ114

ペーパ114 - マキタペーパ114 - マキタペーパ114 - マキタ
(3件のレビュー)
用途木工用仕様吸じん穴付タイプクランプ式砥粒WA内容量1パック(10枚)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
適合機種
種別
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41427976A-2435960BO4900V、9046用、(9045N)粗仕上114×280
600
599
659(税込)
当日出荷
41427985A-2436580BO4900V、9046用、(9045N)粗仕上114×280
600
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
41427994A-24371100BO4900V、9046用、(9045N)中仕上114×280
550
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
41428003A-24387120BO4900V、9046用、(9045N)中仕上114×280
550
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
41428012A-24393150BO4900V、9046用、(9045N)仕上114×280
550
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
41428021A-24402180BO4900V、9046用、(9045N)仕上114×280
550
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
41428037A-2441860BO4555、(BO4552)粗仕上114×140
320
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
41428046A-2442480BO4555、(BO4552)粗仕上114×140
320
319
351(税込)
当日出荷
41428055A-24430100BO4555、(BO4552)中仕上114×140
300
299
329(税込)
当日出荷
41428064A-24446150BO4555、(BO4552)仕上114×140
300
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41428055
2023-11-13
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

マキタ純正品なので何も問題なく使用することができています。

対象商品 : 41428046
2021-09-29
用途: 木材加工・下処理
建設業・工事業

取り付けジャストサイズなので問題なし。さすが修正品。

対象商品 : 41428037
2019-12-09
用途: 日曜大工の木工の仕上げ作業
製造業

仕様の記載に「寸法(mm) 114×280」とあるが誤記で、「114×140」であった。たぶん適合機種も誤りなのではないか。注文時に疑問に思っていたが忘れていて、追加の注文時に前回の物を確認したので、報告します。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして修正させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする