マキタ
ペーパ93
適合機種
9035N、BO3710用(9035SB、9036、BO3700)
寸法(mm)
90×228
タイプ
クランプ式
砥粒
WA
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41427933
A-24315
60
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41427942
A-24321
80
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41427951
A-24337
100
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41427967
A-24343
150
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください