曜日別特売

サンディングペーパー

サンディングペーパー - マキタサンディングペーパー - マキタサンディングペーパー - マキタサンディングペーパー - マキタサンディングペーパー - マキタサンディングペーパー - マキタサンディングペーパー - マキタサンディングペーパー - マキタ
(4件のレビュー)
用途木工用仕様吸じん穴付適合機種BO4900V、9046用(吸じん穴付)寸法(mm)115×280タイプクランプ式砥粒WA内容量1パック(10枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41423356A-1406560
950
929
1,022(税込)
当日出荷
41423365A-1407180
950
929
1,022(税込)
当日出荷
41423374A-14087100
850
799
879(税込)
当日出荷
41423383A-14093120
850
799
879(税込)
当日出荷
41423392A-14102150
850
799
879(税込)
当日出荷
41423401A-14118180
850
799
879(税込)
当日出荷
41423417A-14124240
850
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41423365
2022-02-16
用途: 木材の研磨作業
T-WORKSHOP建設業・工事業

穴あきだとダストを集塵できるので埃が最小限に抑えられて助かります。 もう少し価格が下がればもっと助かります。

対象商品 : 41423417
2021-04-01
用途: 木材の仕上げ研磨に使用

いつも使っているサンディングペーパーですが、急に必要となり当日発送ということで注文しました。翌日には到着し助かりました。

対象商品 : 41423383
2018-12-11
用途: 木の研磨作業
日本推進建設株式会社

目にいろいろ粗めとか種類があるので使いやすい。破れやすいのが欠点かな。価格も手ごろと思います。

対象商品 : 41423383
2019-06-30
用途: 天然木加工の仕上げ
建設業・工事業

いつも使用しています。
消耗品ですので安く購入できる事が嬉しく思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする