マキタ
ペーパマジック式
(1件のレビュー)
用途
木工用
仕様
吸じん穴付
適合機種
BO4900V、9046用(吸じん穴付)
寸法(mm)
15×232
タイプ
マジックファスナ式
砥粒
WA
内容量
1パック(5枚)
全7種類を絞り込む
粒度
選択してください
60
80
100
120
150
180
240
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41423426
A-14130
60
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41423435
A-14146
80
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41423444
A-14152
100
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41423453
A-14168
120
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41423462
A-14174
150
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41423471
A-14180
180
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41423487
A-14196
240
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください