曜日別特売

充電マルチインパクトドライバー

充電マルチインパクトドライバー - Panasonic(パナソニック)
(4件のレビュー)

ハイパワーマルチ、新登場。「High」モードでドリル作業が速い。
穴あけもネジ締めもスピーディ&パワフル。
ドリルドライバー「High」モード新搭載(金工穴あけが速い)
ドリルドライバー「Low」モード新搭載(大径穴あけが可能)
インパクトモード(型枠作業が速い)
サポート機能が充実。
LEDライト(暗い場所での作業を明るくサポート)
引掛フック(ツマミを動かす必要のない固定式)
タフに使える4.2Ah(LSタイプ)電池搭載

ねじ締め能力
木工/(Highモード)~Φ21、(Lowモード)~Φ35
金工ホールソー/(Highモード)~Φ21、(Lowモード)~Φ33
木ネジ/~Φ6.8
高力ボルト/M6~M12
普通ボルト/M6~M14
穴あけ能力(mm)
(目安・フル充電で)
ドリルドライバーHighモード:ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6)約19穴、木工・米松(Φ18・板厚120)約90穴
ドリルドライバーLowモード:ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6)約16穴
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
インパクトモード時/130[1330]
ドリルHighモード時/9[92]
ドリルLowモード時/26[265]
使用充電器
電源:AC100V 50/60Hz
消費電力:198W
質量:900g
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)4.2チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)充電時間(分)<EZ9L45>実用充電で約34、フル充電で約54クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバーモード時/21段切替 約0.7~4.4[7~45]まで約0.2[2]きざみ電池パック<EZ9L45>電源:DC14.4V、LSタイプ(容量4.2Ah・リチウムイオン)※電池パックの状態により充電時間が表示時間以上になることがあります。本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)198×234×61※電池パック装着時の数値です。幅は本体駆動部分の横幅です。本体質量(kg)1.85充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900消費電力(W)(充電器)198打撃数(bpm[回/分])インパクトモード時/0~3200防塵防水性能IP56付属品プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パックLSタイプ(2個付)仕様インパクト/ドリルドライバー切替、21段クラッチ(※ドリルドライバーモードのみ)、ブレーキ付、LEDライト回転数(min-1[回/分])インパクトモード時/0~2300、ドリルHighモード時/180~1200、ドリルLowモード時/60~380(無段変換)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41375485EZ7548LS2S-Hグレー
71,400
取扱い終了
41375494EZ7548LS2S-B
71,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41375494
2019-02-14
用途: 電気工事
建設業・工事業

電気工事には、マルチのインパクトは欠かせません
パナソニックは、良い商品だと思います。

対象商品 : 41375494
2018-11-22
用途: 現場作業
建設業・工事業

前の、機種に比べると、回転が早く、二段階選べて、良く、電池も長く使えて便利です。

対象商品 : 41375485
2015-09-03
用途: 仕事で使用
有限会社 キムラプラン

以前からこのマルチインパクトドライバーを使っています。
価格は最安では有りませんでしたが、他の品物も同時に購入したかったのでモノタロウさんで購入しました。
1台2役のマルチを使うようになってこれ以外の商品は使わなくなりました。ですのでかなり前の旧型と比べて、ハイパワーで電池の持ちも良いこの商品に満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 41375485
2017-01-01
用途: 電気工事
株式会社はざま牧場

電気工事でいろいろなビスの締め付け、穴あけ等に使用していますが、ライトの位置が非常に悪い。狭い場所でビスを締め付ける際に対象物を的確に照らしてくれない。これではライトがついている意味なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする