SMC
サービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) ミリサイズ
用途
めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。
形状
サービスチーズユニオン
使用流体
空気、水
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41381873
KQ2Y02-M3G
CADデータダウンロード
1袋(10個)
22.8
5.8
5.5
12.9
12.5
12.9
11.9
5.5
2
M
M3×0.5
M3×0.5
¥
8,290
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41381882
KQ2Y02-M5A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
22.9
5.8
5.5
12.9
13
12.9
11.9
7
2
M
M5×0.8
M5×0.8
¥
8,020
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41381891
KQ2Y02-M5N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
22.9
5.8
5.5
12.9
13
12.9
11.9
7
2
M
M5×0.8
M5×0.8
¥
8,240
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41381907
KQ2Y04-M3G
CADデータダウンロード
1袋(10個)
27.1
8.2
7
15.4
14.3
15.4
13.3
7
4
M
M3×0.5
M3×0.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41381916
KQ2Y04-M5A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
27.2
8.2
7
15.4
14.8
15.4
13.3
7
4
M
M5×0.8
M5×0.8
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
41381925
KQ2Y04-M5N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
27.2
8.2
7
15.4
14.8
15.4
13.3
7
4
M
M5×0.8
M5×0.8
¥
5,420
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
41381934
KQ2Y04-M6A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
27.2
8.2
7
15.4
15.8
15.4
13.3
8
4
M
M6×1.0
M6×1.0
¥
5,420
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41381943
KQ2Y04-M6N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
27.2
8.2
7
15.4
15.8
15.4
13.3
8
4
M
M6×1.0
M6×1.0
¥
5,640
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41381952
KQ2Y04-U01A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
26.9
8.2
10
15.3
16.4
15.3
13.3
10
4
Uni
1/8
Uni1/8
¥
5,140
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41381961
KQ2Y04-U01N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
26.9
8.2
10
15.3
16.4
15.3
13.3
10
4
Uni
1/8
Uni1/8
¥
5,360
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41381977
KQ2Y04-U02A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
28.1
8.2
10
15.3
19.2
15.3
13.3
14
4
Uni
1/4
Uni1/4
¥
5,340
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41381986
KQ2Y04-U02N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
28.1
8.2
10
15.3
19.2
15.3
13.3
14
4
Uni
1/4
Uni1/4
¥
5,560
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41381995
KQ2Y06-M5A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
29.8
10.4
7
16.35
16.5
16.3
13.3
7
6
M
M5×0.8
M5×0.8
¥
5,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41382004
KQ2Y06-M5N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
29.8
10.4
7
16.35
16.5
16.3
13.3
7
6
M
M5×0.8
M5×0.8
¥
5,970
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41382013
KQ2Y06-M6A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
29.8
10.4
7
16.35
17
16.3
13.3
8
6
M
M6×1.0
M6×1.0
¥
5,970
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41382022
KQ2Y06-M6N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
29.8
10.4
7
16.35
17
16.3
13.3
8
6
M
M6×1.0
M6×1.0
¥
6,190
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382031
KQ2Y06-U01A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
29
10.4
10
16.3
17.5
16.3
13.3
10
6
Uni
1/8
Uni1/8
¥
5,340
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41382047
KQ2Y06-U01N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
29
10.4
10
16.3
17.5
16.3
13.3
10
6
Uni
1/8
Uni1/8
¥
5,560
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382056
KQ2Y06-U02A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
30.2
10.4
10
16.3
20.3
16.3
13.3
14
6
Uni
1/4
Uni1/4
¥
5,680
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41382065
KQ2Y06-U02N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
30.2
10.4
10
16.3
20.3
16.3
13.3
14
6
Uni
1/4
Uni1/4
¥
6,010
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382074
KQ2Y06-U03A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
31.3
10.4
10
16.3
21.4
16.3
13.3
17
6
Uni
3/8
Uni3/8
¥
6,110
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382083
KQ2Y06-U03N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
31.3
10.4
10
16.3
21.4
16.3
13.3
17
6
Uni
3/8
Uni3/8
¥
6,440
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382092
KQ2Y08-U01A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
32.3
13.2
10
18.2
18.9
18.2
14.2
10
8
Uni
1/8
Uni1/8
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41382101
KQ2Y08-U01N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
32.3
13.2
10
18.2
18.9
18.2
14.2
10
8
Uni
1/8
Uni1/8
¥
6,220
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382117
KQ2Y08-U02A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
33.5
13.2
12
18.2
21.7
18.2
14.2
14
8
Uni
1/4
Uni1/4
¥
6,210
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41382126
KQ2Y08-U02N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
33.5
13.2
12
18.2
21.7
18.2
14.2
14
8
Uni
1/4
Uni1/4
¥
6,540
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382135
KQ2Y08-U03A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
34.6
13.2
12
18.2
22.8
18.2
14.2
17
8
Uni
3/8
Uni3/8
¥
6,650
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41382144
KQ2Y08-U03N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
34.6
13.2
12
18.2
22.8
18.2
14.2
17
8
Uni
3/8
Uni3/8
¥
6,980
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382153
KQ2Y10-U01A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
37.3
15.9
12
20.6
21.4
20.6
15.6
14
10
Uni
1/8
Uni1/8
¥
3,810
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
41382162
KQ2Y10-U01N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
37.3
15.9
12
20.6
21.4
20.6
15.6
14
10
Uni
1/8
Uni1/8
¥
3,980
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382171
KQ2Y10-U02A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
38.5
15.9
17
20.6
24.2
20.6
15.6
17
10
Uni
1/4
Uni1/4
¥
3,810
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41382187
KQ2Y10-U02N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
38.5
15.9
17
20.6
24.2
20.6
15.6
17
10
Uni
1/4
Uni1/4
¥
3,970
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41382196
KQ2Y10-U03A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
41.1
15.9
17
20.6
26.8
20.6
15.6
17
10
Uni
3/8
Uni3/8
¥
4,030
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41382205
KQ2Y10-U03N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
41.1
15.9
17
20.6
26.8
20.6
15.6
17
10
Uni
3/8
Uni3/8
¥
4,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382214
KQ2Y10-U04A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
46.5
15.9
17
20.6
34.4
20.6
15.6
22
10
Uni
1/2
Uni1/2
¥
4,340
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382223
KQ2Y10-U04N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
46.5
15.9
17
20.6
34.4
20.6
15.6
22
10
Uni
1/2
Uni1/2
¥
4,670
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382232
KQ2Y12-U02A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
42.2
18.5
17
23
25.5
23
17
17
12
Uni
1/4
Uni1/4
¥
4,770
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41382241
KQ2Y12-U02N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
42.2
18.5
17
23
25.5
23
17
17
12
Uni
1/4
Uni1/4
¥
4,940
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41382257
KQ2Y12-U03A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
44.8
18.5
17
23
28.1
23
17
17
12
Uni
3/8
Uni3/8
¥
4,770
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41382266
KQ2Y12-U03N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
44.8
18.5
17
23
28.1
23
17
17
12
Uni
3/8
Uni3/8
¥
5,050
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41382275
KQ2Y12-U04A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
50.2
18.5
17
23
35.7
23
17
22
12
Uni
1/2
Uni1/2
¥
4,770
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41382284
KQ2Y12-U04N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
50.2
18.5
17
23
35.7
23
17
22
12
Uni
1/2
Uni1/2
¥
5,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382293
KQ2Y16-U03A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
54.6
23.8
21
28.6
32.4
28.6
20.6
22
16
Uni
3/8
Uni3/8
¥
8,120
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382302
KQ2Y16-U03N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
54.6
23.8
21
28.6
32.4
28.6
20.6
22
16
Uni
3/8
Uni3/8
¥
8,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382311
KQ2Y16-U04A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
55
23.8
21
28.6
35
28.6
20.6
22
16
Uni
1/2
Uni1/2
¥
8,220
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41382327
KQ2Y16-U04N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
55
23.8
21
28.6
35
28.6
20.6
22
16
Uni
1/2
Uni1/2
¥
8,550
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382336
KQ2Y23-M3G
CADデータダウンロード
1袋(10個)
26.5
7.1
7
15.3
13.8
15.3
13.3
7
3.2
M
M3×0.5
M3×0.5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41382345
KQ2Y23-M5A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
26.6
7.1
7
15.3
14.3
15.3
13.3
7
3.2
M
M5×0.8
M5×0.8
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41382354
KQ2Y23-M5N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
26.6
7.1
7
15.3
14.3
15.3
13.3
7
3.2
M
M5×0.8
M5×0.8
¥
5,420
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください