ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) インチサイズ

ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) インチサイズ - SMCダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) インチサイズ - SMC
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。形状ダブルブランチユニバーサルエルボ使用流体空気、水ねじの種類NPTボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1袋(10個)
注意
※寸法AはNPTねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(inch)
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41385635KQ2ZD01-34AS35.87.113.418.516.33913.313.47.114.291/81/8NPT1/8
11,860
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
41385644KQ2ZD01-34NS35.87.113.418.516.33913.313.47.114.291/81/8NPT1/8
12,190
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
41385653KQ2ZD03-34AS35.88.213.418.516.33913.313.48.214.295/321/8NPT1/8
11,860
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
41385662KQ2ZD03-34NS35.88.213.418.516.33913.313.48.214.295/321/8NPT1/8
12,190
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
41385671KQ2ZD05-34AS35.89.113.418.416.33913.313.49.114.293/161/8NPT1/8
11,860
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
41385687KQ2ZD05-34NS35.89.113.418.416.33913.313.49.114.293/161/8NPT1/8
12,190
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
41385696KQ2ZD07-34AS37.611.113.418.317.740.813.313.811.114.291/41/8NPT1/8
12,180
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
41385705KQ2ZD07-34NS37.611.113.418.317.740.813.313.811.114.291/41/8NPT1/8
12,510
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
41385714KQ2ZD07-35AS39.811.113.418.321.144.213.313.811.114.291/41/4NPT1/4
12,520
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
41385723KQ2ZD07-35NS39.811.113.418.321.144.213.313.811.114.291/41/4NPT1/4
12,850
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41385732KQ2ZD07-36AS40.911.113.418.322.545.613.313.811.117.461/43/8NPT3/8
13,400
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41385741KQ2ZD07-36NS40.911.113.418.322.545.613.313.811.117.461/43/8NPT3/8
13,950
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41385757KQ2ZD09-35AS44.813.217.621.9522.449.214.215.913.2195/161/4NPT1/4
14,280
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41385766KQ2ZD09-35NS44.813.217.621.9522.449.214.215.913.2195/161/4NPT1/4
14,830
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41385775KQ2ZD09-36AS45.113.217.621.952349.814.215.913.2195/163/8NPT3/8
14,160
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41385784KQ2ZD09-36NS45.113.217.621.952349.814.215.913.2195/163/8NPT3/8
14,820
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41385793KQ2ZD09-37AS47.613.217.621.9527.25414.215.913.222.235/161/2NPT1/2
15,160
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41385802KQ2ZD09-37NS47.613.217.621.9527.25414.215.913.222.235/161/2NPT1/2
16,370
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
41385811KQ2ZD11-35AS51.915.420.623.624.456.315.619.215.422.233/81/4NPT1/4
15,700
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
41385827KQ2ZD11-35NS51.915.420.623.624.456.315.619.215.422.233/81/4NPT1/4
16,910
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41385836KQ2ZD11-36AS5215.420.623.624.856.715.619.215.422.233/83/8NPT3/8
16,140
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41385845KQ2ZD11-36NS5215.420.623.624.856.715.619.215.422.233/83/8NPT3/8
17,350
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41385854KQ2ZD11-37AS54.215.420.623.628.760.615.619.215.422.233/81/2NPT1/2
16,360
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41385863KQ2ZD11-37NS54.215.420.623.628.760.615.619.215.422.233/81/2NPT1/2
18,010
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41385872KQ2ZD13-36AS59.719.32727.929.664.41722.319.325.41/23/8NPT3/8
18,840
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41385881KQ2ZD13-36NS59.719.32727.929.664.41722.319.325.41/23/8NPT3/8
20,600
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
41385897KQ2ZD13-37AS61.219.32727.932.867.61722.319.325.41/21/2NPT1/2
19,120
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41385906KQ2ZD13-37NS61.219.32727.932.867.61722.319.325.41/21/2NPT1/2
21,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする