ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) インチサイズ

ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) インチサイズ - SMCダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) インチサイズ - SMC
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。形状ダブルユニバーサルエルボ使用流体空気、水ねじの種類NPTボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1袋(10個)
注意
※寸法AはNPTねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(inch)
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41386895KQ2VD01-34AS35.87.113.419.316.33913.313.414.291/81/8NPT1/8
9,660
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
41386904KQ2VD01-34NS35.87.113.419.316.33913.313.414.291/81/8NPT1/8
9,990
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
41386913KQ2VD03-34AS35.88.213.419.316.33913.313.414.295/321/8NPT1/8
9,660
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
41386922KQ2VD03-34NS35.88.213.419.316.33913.313.414.295/321/8NPT1/8
9,990
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
41386931KQ2VD05-34AS35.89.113.419.616.33913.313.414.293/161/8NPT1/8
9,660
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
41386947KQ2VD05-34NS35.89.113.419.616.33913.313.414.293/161/8NPT1/8
9,990
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
41386956KQ2VD07-34AS37.611.113.420.617.740.813.313.814.291/41/8NPT1/8
10,200
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
41386965KQ2VD07-34NS37.611.113.420.617.740.813.313.814.291/41/8NPT1/8
10,530
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
41386974KQ2VD07-35AS39.811.113.420.621.144.213.313.814.291/41/4NPT1/4
10,540
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
41386983KQ2VD07-35NS39.811.113.420.621.144.213.313.814.291/41/4NPT1/4
10,870
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
41386992KQ2VD07-36AS40.911.113.420.622.545.613.313.817.461/43/8NPT3/8
11,420
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
41387001KQ2VD07-36NS40.911.113.420.622.545.613.313.817.461/43/8NPT3/8
11,970
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
41387017KQ2VD09-35AS44.813.217.623.722.449.214.215.9195/161/4NPT1/4
11,640
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
41387026KQ2VD09-35NS44.813.217.623.722.449.214.215.9195/161/4NPT1/4
12,190
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
41387035KQ2VD09-36AS45.113.217.623.72349.814.215.9195/163/8NPT3/8
11,860
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
41387044KQ2VD09-36NS45.113.217.623.72349.814.215.9195/163/8NPT3/8
12,520
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
41387053KQ2VD09-37AS47.613.217.623.727.25414.215.922.235/161/2NPT1/2
12,400
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
41387062KQ2VD09-37NS47.613.217.623.727.25414.215.922.235/161/2NPT1/2
13,610
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41387071KQ2VD11-35AS51.915.420.625.324.456.315.619.222.233/81/4NPT1/4
12,620
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
41387087KQ2VD11-35NS51.915.420.625.324.456.315.619.222.233/81/4NPT1/4
13,500
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41387096KQ2VD11-36AS5215.420.625.324.856.715.619.222.233/83/8NPT3/8
12,740
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41387105KQ2VD11-36NS5215.420.625.324.856.715.619.222.233/83/8NPT3/8
13,620
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41387114KQ2VD11-37AS54.215.420.625.328.760.615.619.222.233/81/2NPT1/2
12,960
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41387123KQ2VD11-37NS54.215.420.625.328.760.615.619.222.233/81/2NPT1/2
14,390
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41387132KQ2VD13-36AS59.719.32730.529.664.41722.325.41/23/8NPT3/8
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41387141KQ2VD13-36NS59.719.32730.529.664.41722.325.41/23/8NPT3/8
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41387157KQ2VD13-37AS61.219.32730.532.867.61722.325.41/21/2NPT1/2
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41387166KQ2VD13-37NS61.219.32730.532.867.61722.325.41/21/2NPT1/2
16,780
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする