曜日別特売

ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤なし) インチサイズ

ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤なし) インチサイズ - SMCブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤なし) インチサイズ - SMC
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。形状ブランチユニバーサルエルボ使用流体空気、水ねじの種類NPTボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1袋(10個)
注意
※寸法AはNPTねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(inch)
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41398052KQ2Z01-34A22.47.113.418.513.725.613.37.181/81/8NPT1/8
6,100
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398061KQ2Z01-34N22.47.113.418.513.725.613.37.181/81/8NPT1/8
6,320
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398077KQ2Z03-34A22.48.213.418.513.725.613.38.285/321/8NPT1/8
5,900
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398086KQ2Z03-34N22.48.213.418.513.725.613.38.285/321/8NPT1/8
6,120
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398095KQ2Z05-34A22.49.113.418.413.725.613.39.183/161/8NPT1/8
6,120
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398104KQ2Z05-34N22.49.113.418.413.725.613.39.183/161/8NPT1/8
6,450
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398113KQ2Z07-34A22.411.113.418.413.725.613.311.181/41/8NPT1/8
6,120
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398122KQ2Z07-34N22.411.113.418.413.725.613.311.181/41/8NPT1/8
6,450
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398131KQ2Z07-35A26.611.117.620.4183113.311.111.111/41/4NPT1/4
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398147KQ2Z07-35N26.611.117.620.4183113.311.111.111/41/4NPT1/4
8,030
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398156KQ2Z09-34A24.413.217.621.215.127.614.213.211.115/161/8NPT1/8
6,920
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398165KQ2Z09-34N24.413.217.621.215.127.614.213.211.115/161/8NPT1/8
7,250
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398174KQ2Z09-35A26.613.217.621.218.53114.213.211.115/161/4NPT1/4
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398183KQ2Z09-35N26.613.217.621.218.53114.213.211.115/161/4NPT1/4
8,030
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398192KQ2Z09-36A30.613.220.622.319.535.314.213.212.75/163/8NPT3/8
10,120
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398201KQ2Z09-36N30.613.220.622.319.535.314.213.212.75/163/8NPT3/8
10,670
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398217KQ2Z11-35A30.515.420.625.919.134.915.615.412.73/81/4NPT1/4
8,660
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398226KQ2Z11-35N30.515.420.625.919.134.915.615.412.73/81/4NPT1/4
9,320
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398235KQ2Z11-36A30.615.420.625.919.535.315.615.412.73/83/8NPT3/8
10,120
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398244KQ2Z11-36N30.615.420.625.919.535.315.615.412.73/83/8NPT3/8
10,780
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398253KQ2Z13-36A30.419.32730.120.235.11719.317.461/23/8NPT3/8
10,980
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398262KQ2Z13-36N30.419.32730.120.235.11719.317.461/23/8NPT3/8
11,860
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398271KQ2Z13-37A31.919.32730.123.438.31719.317.461/21/2NPT1/2
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398287KQ2Z13-37N31.919.32730.123.438.31719.317.461/21/2NPT1/2
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする