曜日別特売

ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤なし) ミリサイズ

ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤なし) ミリサイズ - SMCブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤なし) ミリサイズ - SMC
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。形状ブランチユニバーサルエルボ使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41398296KQ2Z04-01A1袋(10個)22.58.213.418.513.725.613.38.2841/8R1/8
5,720
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398305KQ2Z04-01N1袋(10個)22.58.213.418.513.725.613.38.2841/8R1/8
6,050
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398314KQ2Z06-01A1袋(10個)22.510.413.418.413.725.613.310.4861/8R1/8
5,720
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
41398323KQ2Z06-01N1袋(10個)22.510.413.418.413.725.613.310.4861/8R1/8
6,050
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
41398332KQ2Z06-02A1袋(10個)30.210.420.621.519.134.913.310.41461/4R1/4
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398341KQ2Z06-02N1袋(10個)30.210.420.621.519.134.913.310.41461/4R1/4
8,030
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398357KQ2Z06-03A1袋(10個)30.210.420.621.519.535.313.310.41463/8R3/8
10,120
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398366KQ2Z06-03N1袋(10個)30.210.420.621.519.535.313.310.41463/8R3/8
10,780
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398375KQ2Z08-01A1袋(10個)24.513.217.621.215.127.614.213.21281/8R1/8
6,920
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398384KQ2Z08-01N1袋(10個)24.513.217.621.215.127.614.213.21281/8R1/8
7,250
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398393KQ2Z08-02A1袋(10個)26.313.217.621.218.53114.213.21281/4R1/4
7,480
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
41398402KQ2Z08-02N1袋(10個)26.313.217.621.218.53114.213.21281/4R1/4
8,030
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398411KQ2Z08-03A1袋(10個)30.213.220.622.319.535.314.213.21483/8R3/8
10,120
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398427KQ2Z08-03N1袋(10個)30.213.220.622.319.535.314.213.21483/8R3/8
10,780
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398436KQ2Z10-02A1袋(5個)30.215.921.623.619.934.915.615.914101/4R1/4
4,340
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398445KQ2Z10-02N1袋(5個)30.215.921.623.619.934.915.615.914101/4R1/4
4,670
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398454KQ2Z10-03A1袋(5個)30.215.921.623.620.335.315.615.914103/8R3/8
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398463KQ2Z10-03N1袋(5個)30.215.921.623.620.335.315.615.914103/8R3/8
5,390
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398472KQ2Z12-03A1袋(5個)32.518.524.126.921.237.61718.517123/8R3/8
5,490
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398481KQ2Z12-03N1袋(5個)32.518.524.126.921.237.61718.517123/8R3/8
5,930
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398497KQ2Z12-04A1袋(5個)34.418.524.126.924.440.81718.517121/2R1/2
6,380
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
41398506KQ2Z12-04N1袋(5個)34.418.524.126.924.440.81718.517121/2R1/2
6,990
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする