曜日別特売

ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) インチサイズ

ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) インチサイズ - SMCユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) インチサイズ - SMC
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状ユニバーサルエルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類NPTボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1袋(10個)
注意
※寸法AはNPTねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(inch)
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41401631KQ2V01-34AS22.47.113.419.313.725.613.381/81/8NPT1/8
5,640
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
41401647KQ2V01-34NS22.47.113.419.313.725.613.381/81/8NPT1/8
5,860
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
41401656KQ2V03-34AS22.48.213.419.313.725.613.385/321/8NPT1/8
5,640
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
41401665KQ2V03-34NS22.48.213.419.313.725.613.385/321/8NPT1/8
5,860
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
41401674KQ2V05-34AS22.49.113.419.613.725.613.383/161/8NPT1/8
5,640
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
41401683KQ2V05-34NS22.49.113.419.613.725.613.383/161/8NPT1/8
5,860
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
41401692KQ2V07-34AS22.411.113.420.613.725.613.381/41/8NPT1/8
5,640
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
41401701KQ2V07-34NS22.411.113.420.613.725.613.381/41/8NPT1/8
5,860
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
41401717KQ2V07-35AS27.711.115.319.918.732.113.381/41/4NPT1/4
5,780
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
41401726KQ2V07-35NS27.711.115.319.918.732.113.381/41/4NPT1/4
6,330
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
41401735KQ2V09-34AS24.413.217.623.515.127.614.211.115/161/8NPT1/8
5,960
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
41401744KQ2V09-34NS24.413.217.623.515.127.614.211.115/161/8NPT1/8
6,290
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
41401753KQ2V09-35AS26.613.217.623.518.53114.211.115/161/4NPT1/4
6,020
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
41401762KQ2V09-35NS26.613.217.623.518.53114.211.115/161/4NPT1/4
6,570
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
41401771KQ2V09-36AS30.613.220.623.119.535.314.212.75/163/8NPT3/8
6,640
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
41401787KQ2V09-36NS30.613.220.623.119.535.314.212.75/163/8NPT3/8
7,190
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
41401796KQ2V11-35AS30.515.420.625.819.634.915.612.73/81/4NPT1/4
7,060
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
41401805KQ2V11-35NS30.515.420.625.819.634.915.612.73/81/4NPT1/4
7,610
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
41401814KQ2V11-36AS30.615.420.625.82035.315.612.73/83/8NPT3/8
7,060
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
41401823KQ2V11-36NS30.615.420.625.82035.315.612.73/83/8NPT3/8
7,720
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41401832KQ2V13-36AS30.419.32730.520.235.11717.461/23/8NPT3/8
8,840
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
41401841KQ2V13-36NS30.419.32730.520.235.11717.461/23/8NPT3/8
9,720
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
41401857KQ2V13-37AS31.919.32730.523.438.31717.461/21/2NPT1/2
9,000
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
41401866KQ2V13-37NS31.919.32730.523.438.31717.461/21/2NPT1/2
10,210
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする