曜日別特売

ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤なし) インチサイズ

ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤なし) インチサイズ - SMCユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤なし) インチサイズ - SMC
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の分岐に使用、多連接続も可能形状ユニバーサルメスエルボ使用流体空気、水ねじの種類NPTボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1袋(10個)
注意
※寸法AはNPTねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(inch)
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41402216KQ2VF01-34A25.37.113.419.314.428.513.314.291/81/8NPT1/8
5,940
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402225KQ2VF01-34N25.37.113.419.314.428.513.314.291/81/8NPT1/8
6,270
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402234KQ2VF03-34A25.38.213.419.314.428.513.314.295/321/8NPT1/8
5,940
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402243KQ2VF03-34N25.38.213.419.314.428.513.314.295/321/8NPT1/8
6,270
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402252KQ2VF05-34A25.39.113.419.614.428.513.314.293/161/8NPT1/8
5,940
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402261KQ2VF05-34N25.39.113.419.614.428.513.314.293/161/8NPT1/8
6,270
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402277KQ2VF07-34A25.311.113.420.614.428.513.314.291/41/8NPT1/8
6,160
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402286KQ2VF07-34N25.311.113.420.614.428.513.314.291/41/8NPT1/8
6,490
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402295KQ2VF07-35A33.511.117.621.319.437.913.317.461/41/4NPT1/4
6,820
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402304KQ2VF07-35N33.511.117.621.319.437.913.317.461/41/4NPT1/4
7,370
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402313KQ2VF09-34A26.813.217.623.515.53014.217.465/161/8NPT1/8
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402322KQ2VF09-34N26.813.217.623.515.53014.217.465/161/8NPT1/8
7,810
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402331KQ2VF09-35A33.513.217.623.518.937.914.217.465/161/4NPT1/4
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402347KQ2VF09-35N33.513.217.623.518.937.914.217.465/161/4NPT1/4
8,030
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402356KQ2VF09-36A39.313.225.224.9244414.222.235/163/8NPT3/8
10,120
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402365KQ2VF09-36N39.313.225.224.9244414.222.235/163/8NPT3/8
11,000
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402374KQ2VF11-35A35.915.420.625.820.740.315.622.233/81/4NPT1/4
8,880
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402383KQ2VF11-35N35.915.420.625.820.740.315.622.233/81/4NPT1/4
9,540
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402392KQ2VF11-36A39.315.425.226.323.24415.622.233/83/8NPT3/8
10,340
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402401KQ2VF11-36N39.315.425.226.323.24415.622.233/83/8NPT3/8
11,220
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402417KQ2VF13-36A3619.32730.521.240.71725.41/23/8NPT3/8
10,560
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402426KQ2VF13-36N3619.32730.521.240.71725.41/23/8NPT3/8
11,440
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402435KQ2VF13-37A42.519.32730.524.448.91725.41/21/2NPT1/2
11,880
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402444KQ2VF13-37N42.519.32730.524.448.91725.41/21/2NPT1/2
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする