曜日別特売

ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤なし) ミリサイズ

ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤なし) ミリサイズ - SMCユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤なし) ミリサイズ - SMC
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
形状ユニバーサルメスエルボ使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41402453KQ2VF04-01A1袋(10個)25.48.213.419.31328.513.31441/8R1/8、Rc1/8
5,940
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402462KQ2VF04-01N1袋(10個)25.48.213.419.31328.513.31441/8R1/8、Rc1/8
6,270
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402471KQ2VF06-01A1袋(10個)25.410.413.420.51328.513.31461/8R1/8、Rc1/8
6,160
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402487KQ2VF06-01N1袋(10個)25.410.413.420.51328.513.31461/8R1/8、Rc1/8
6,490
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402496KQ2VF06-02A1袋(10個)33.210.417.621.217.337.913.31761/4R1/4、Rc1/4
6,820
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402505KQ2VF06-02N1袋(10個)33.210.417.621.217.337.913.31761/4R1/4、Rc1/4
7,370
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402514KQ2VF08-01A1袋(10個)26.913.217.623.514.43014.21781/8R1/8、Rc1/8
6,380
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402523KQ2VF08-01N1袋(10個)26.913.217.623.514.43014.21781/8R1/8、Rc1/8
6,710
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402532KQ2VF08-02A1袋(10個)33.213.217.623.517.837.914.21781/4R1/4、Rc1/4
7,040
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402541KQ2VF08-02N1袋(10個)33.213.217.623.517.837.914.21781/4R1/4、Rc1/4
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402557KQ2VF08-03A1袋(10個)38.913.225.224.919.24414.22283/8R3/8、Rc3/8
10,120
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402566KQ2VF08-03N1袋(10個)38.913.225.224.919.24414.22283/8R3/8、Rc3/8
11,000
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402575KQ2VF10-02A1袋(5個)35.615.920.625.919.240.315.619101/4R1/4、Rc1/4
3,740
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402584KQ2VF10-02N1袋(5個)35.615.920.625.919.240.315.619101/4R1/4、Rc1/4
4,070
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402593KQ2VF10-03A1袋(5個)38.915.925.226.3204415.622103/8R3/8、Rc3/8
5,170
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402602KQ2VF10-03N1袋(5個)38.915.925.226.3204415.622103/8R3/8、Rc3/8
5,610
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402611KQ2VF12-03A1袋(5個)38.918.525.228.520.7441722123/8R3/8、Rc3/8
5,280
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402627KQ2VF12-03N1袋(5個)38.918.525.228.520.7441722123/8R3/8、Rc3/8
5,720
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402636KQ2VF12-04A1袋(5個)42.518.52729.922.748.91724121/2R1/2、Rc1/2
5,940
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402645KQ2VF12-04N1袋(5個)42.518.52729.922.748.91724121/2R1/2、Rc1/2
6,660
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする