ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) インチサイズ

ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) インチサイズ - SMCユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) インチサイズ - SMC
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の分岐に使用、多連接続も可能形状ユニバーサルメスエルボ使用流体空気、水ねじの種類NPTボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1袋(10個)
注意
※寸法AはNPTねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(inch)
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41402654KQ2VF01-34AS25.37.113.419.314.428.513.314.291/81/8NPT1/8
6,240
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402663KQ2VF01-34NS25.37.113.419.314.428.513.314.291/81/8NPT1/8
6,570
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402672KQ2VF03-34AS25.38.213.419.314.428.513.314.295/321/8NPT1/8
6,240
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402681KQ2VF03-34NS25.38.213.419.314.428.513.314.295/321/8NPT1/8
6,570
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402697KQ2VF05-34AS25.39.113.419.614.428.513.314.293/161/8NPT1/8
6,240
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402706KQ2VF05-34NS25.39.113.419.614.428.513.314.293/161/8NPT1/8
6,570
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402715KQ2VF07-34AS25.311.113.420.614.428.513.314.291/41/8NPT1/8
6,460
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402724KQ2VF07-34NS25.311.113.420.614.428.513.314.291/41/8NPT1/8
6,790
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402733KQ2VF07-35AS33.511.117.621.319.437.913.317.461/41/4NPT1/4
7,120
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402742KQ2VF07-35NS33.511.117.621.319.437.913.317.461/41/4NPT1/4
7,670
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402751KQ2VF09-34AS26.813.217.623.515.53014.217.465/161/8NPT1/8
7,780
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402767KQ2VF09-34NS26.813.217.623.515.53014.217.465/161/8NPT1/8
8,110
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402776KQ2VF09-35AS33.513.217.623.518.937.914.217.465/161/4NPT1/4
7,780
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402785KQ2VF09-35NS33.513.217.623.518.937.914.217.465/161/4NPT1/4
8,330
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402794KQ2VF09-36AS39.313.225.224.9244414.222.235/163/8NPT3/8
10,420
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402803KQ2VF09-36NS39.313.225.224.9244414.222.235/163/8NPT3/8
11,300
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402812KQ2VF11-35AS35.915.420.625.820.740.315.622.233/81/4NPT1/4
9,180
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402821KQ2VF11-35NS35.915.420.625.820.740.315.622.233/81/4NPT1/4
9,840
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402837KQ2VF11-36AS39.315.425.226.323.24415.622.233/83/8NPT3/8
10,640
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402846KQ2VF11-36NS39.315.425.226.323.24415.622.233/83/8NPT3/8
11,520
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402855KQ2VF13-36AS3619.32730.521.240.71725.41/23/8NPT3/8
10,860
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402864KQ2VF13-36NS3619.32730.521.240.71725.41/23/8NPT3/8
11,740
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
41402873KQ2VF13-37AS42.519.32730.524.448.91725.41/21/2NPT1/2
12,180
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402882KQ2VF13-37NS42.519.32730.524.448.91725.41/21/2NPT1/2
13,610
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする