レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ

レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ - SMCレジューサエルボ KQ2L ミリサイズ - SMCレジューサエルボ KQ2L ミリサイズ - SMC
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
適合管継手d(Φmm)
形状
適合チューブ外径(Φmm)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41403485KQ2L04-06A1袋(10個)15.48.27.214.824.613.36レジューサエルボ4空気、水
4,000
3,298
3,628(税込)
当日出荷
41403494KQ2L04-08A1袋(10個)19.48.27.214.829.513.38レジューサエルボ4空気、水
3,910
3,500
3,850(税込)
当日出荷
41403503KQ2L06-08A1袋(10個)15.210.4915.524.213.38レジューサエルボ6空気、水
4,000
3,298
3,628(税込)
当日出荷
41403512KQ2L06-10A1袋(10個)21.210.4915.531.613.310レジューサエルボ6空気、水
4,200
3,598
3,958(税込)
当日出荷
41403521KQ2L08-10A1袋(10個)18.113.21018.827.114.210レジューサエルボ8空気、水
4,330
3,898
4,288(税込)
当日出荷
41403537KQ2L08-12A1袋(10個)23.613.21018.83414.212レジューサエルボ8空気、水
5,160
4,498
4,948(税込)
当日出荷
41403546KQ2L10-12A1袋(5個)26.515.91219.335.615.612レジューサエルボ10空気、水
2,630
2,298
2,528(税込)
当日出荷
41403555KQ2L12-16A1袋(5個)31.218.51421.542.61716レジューサエルボ12空気、水
3,210
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403564KQ2L23-04A1袋(10個)14.17.16.414.523.913.34レジューサエルボ3.2空気、水
3,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
41403573KQ2L23-06A1袋(10個)14.37.16.414.524.113.36レジューサエルボ3.2空気、水
3,840
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
66116998KQ2L04-06A1個--------4-
400
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117007KQ2L04-08A1個--------4-
400
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117016KQ2L06-08A1個--------6-
400
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117025KQ2L06-10A1個--------6-
420
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117041KQ2L08-10A1個--------8-
440
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117050KQ2L08-12A1個--------8-
520
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117059KQ2L10-12A1個--------10-
530
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117068KQ2L12-16A1個--------12-
650
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117077KQ2L23-04A1個--------3.2-
380
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
66117086KQ2L23-06A1個--------3.2-
390
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする