異径クロス KQ2TY ミリサイズ

異径クロス KQ2TY ミリサイズ - SMC異径クロス KQ2TY ミリサイズ - SMC
用途3方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。寸法N(Φmm)4.2寸法O(Φmm)8形状異径クロス使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
注意
※寸法ΦD1、ΦD2は最大径を意味します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M1(mm)
寸法M2(mm)
寸法Q(mm)
適合チューブ外径a(Φmm)
適合チューブ外径b(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41406644KQ2TY06-08A1袋(10個)10.413.217.317.213.314.28.468
7,410
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
41406653KQ2TY08-10A1袋(10個)13.215.919.219.614.215.69.6810
8,510
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
41406662KQ2TY10-12A1袋(5個)15.918.521.62215.61710.71012
5,310
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする