SMC
異径ユニオンワイ KQ2U インチサイズ
用途
同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。
形状
異径ユニオンワイ
使用流体
空気、水
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
内容量
1袋(10個)
注意
※寸法ΦD1、ΦD2は最大径を意味します。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M1(mm)
寸法M2(mm)
寸法N(Φmm)
寸法O(Φmm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
適合チューブ外径a(inch)
適合チューブ外径b(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41407186
KQ2U01-03A
CADデータダウンロード
7.1
8.2
28.9
18
13.3
13.3
3.2
6
7.1
5.7
1/8
5/32
¥5,720
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407195
KQ2U01-07A
CADデータダウンロード
7.1
11.1
30.3
18.5
13.3
13.3
3.2
6
7.1
7.2
1/8
1/4
¥6,020
¥
5,298
¥5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41407204
KQ2U03-05A
CADデータダウンロード
8.2
9.1
29.6
18.8
13.3
13.3
3.2
6
8.2
6.2
5/32
3/16
¥5,600
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407213
KQ2U03-07A
CADデータダウンロード
8.2
11.1
30.3
19
13.3
13.3
3.2
6
8.2
7.2
5/32
1/4
¥5,330
¥
4,498
¥4,948
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月29日
41407222
KQ2U05-07A
CADデータダウンロード
9.1
11.1
30.6
19.8
13.3
13.3
3.2
6
9.1
7.2
3/16
1/4
¥5,870
¥
4,998
¥5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41407231
KQ2U07-09A
CADデータダウンロード
11.1
13.2
32.3
21.3
13.3
14.2
4
8
11.1
8.6
1/4
5/16
¥6,140
¥
5,398
¥5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407247
KQ2U07-11A
CADデータダウンロード
11.1
15.4
34.4
21.7
13.3
15.6
4
8
11.1
9.8
1/4
3/8
¥7,220
¥
6,298
¥6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407256
KQ2U09-11A
CADデータダウンロード
13.2
15.4
35.3
23
14.2
15.6
4.2
8
13.2
9.9
5/16
3/8
¥7,220
¥
6,298
¥6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407265
KQ2U09-13A
CADデータダウンロード
13.2
19.3
38.7
24.2
14.2
17
4.2
8
13.2
11.8
5/16
1/2
¥7,900
¥
6,698
¥7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41407274
KQ2U11-13A
CADデータダウンロード
15.4
19.3
40.1
26.6
15.6
17
4.2
8
15.4
11.8
3/8
1/2
¥8,020
¥
6,698
¥7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください