両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズ

両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズ - SMC両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズ - SMC
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1袋(10個)
注意
※寸法AはNPTねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41410731KQ2T01-33AS23.77.11014.524.213.311.111/8NPT1/16NPT1/16
4,750
4,298
4,728(税込)
18日以内出荷
返品不可
41410747KQ2T01-33NS23.77.11014.524.213.311.111/8NPT1/16NPT1/16
4,970
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
41410756KQ2T01-34AS177.11014.516.613.311.111/8NPT1/8NPT1/8
4,820
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
41410765KQ2T01-34NS177.11014.516.613.311.111/8NPT1/8NPT1/8
5,040
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
41410774KQ2T01-35AS20.27.11014.52113.314.291/8NPT1/4NPT1/4
5,240
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
41410783KQ2T01-35NS20.27.11014.52113.314.291/8NPT1/4NPT1/4
5,570
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
41410792KQ2T03-33AS23.88.21014.823.813.311.115/32NPT1/16NPT1/16
4,750
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
41410801KQ2T03-33NS23.88.21014.823.813.311.115/32NPT1/16NPT1/16
4,970
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
41410817KQ2T03-34AS17.18.21014.816.213.311.115/32NPT1/8NPT1/8
4,820
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
41410826KQ2T03-34NS17.18.21014.816.213.311.115/32NPT1/8NPT1/8
5,040
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
41410835KQ2T03-35AS21.38.21014.821.613.314.295/32NPT1/4NPT1/4
5,240
4,598
5,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
41410844KQ2T03-35NS21.38.21014.821.613.314.295/32NPT1/4NPT1/4
5,570
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
41410853KQ2T05-01AS18.19.1101516.713.3103/16RRc1/8R1/8
5,040
4,298
4,728(税込)
18日以内出荷
返品不可
41410862KQ2T05-01NS18.19.1101516.713.3103/16RRc1/8R1/8
5,260
4,598
5,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
41410871KQ2T05-02AS229.1101522.213.3143/16RRc1/4R1/4
5,240
4,598
5,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
41410887KQ2T05-02NS229.1101522.213.3143/16RRc1/4R1/4
5,570
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
41410896KQ2T05-34AS189.1101516.713.311.113/16NPT1/8NPT1/8
5,040
4,298
4,728(税込)
18日以内出荷
返品不可
41410905KQ2T05-34NS189.1101516.713.311.113/16NPT1/8NPT1/8
5,260
4,598
5,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
41410914KQ2T05-35AS22.29.1101522.113.314.293/16NPT1/4NPT1/4
5,240
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
41410923KQ2T05-35NS22.29.1101522.113.314.293/16NPT1/4NPT1/4
5,570
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
41410932KQ2T07-01AS20.111.11015.617.713.3101/4RRc1/8R1/8
5,240
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
41410941KQ2T07-01NS20.111.11015.617.713.3101/4RRc1/8R1/8
5,460
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
41410957KQ2T07-02AS2411.11015.623.213.3141/4RRc1/4R1/4
5,560
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41410966KQ2T07-02NS2411.11015.623.213.3141/4RRc1/4R1/4
5,890
5,198
5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
41410975KQ2T07-03AS24.911.11015.624.513.3171/4RRc3/8R3/8
5,980
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
41410984KQ2T07-03NS24.911.11015.624.513.3171/4RRc3/8R3/8
6,530
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
41410993KQ2T07-33AS26.811.11015.625.313.311.111/4NPT1/16NPT1/16
4,750
4,298
4,728(税込)
18日以内出荷
返品不可
41411002KQ2T07-33NS26.811.11015.625.313.311.111/4NPT1/16NPT1/16
4,970
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
41411011KQ2T07-34AS2011.11015.617.713.311.111/4NPT1/8NPT1/8
4,820
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
41411027KQ2T07-34NS2011.11015.617.713.311.111/4NPT1/8NPT1/8
5,040
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
41411036KQ2T07-35AS24.211.11015.623.113.314.291/4NPT1/4NPT1/4
5,560
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41411045KQ2T07-35NS24.211.11015.623.113.314.291/4NPT1/4NPT1/4
5,890
5,198
5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
41411054KQ2T07-36AS25.311.11015.624.513.317.461/4NPT3/8NPT3/8
5,980
5,298
5,828(税込)
18日以内出荷
返品不可
41411063KQ2T07-36NS25.311.11015.624.513.317.461/4NPT3/8NPT3/8
6,530
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
41411072KQ2T09-01AS22.213.21016.418.714.2105/16RRc1/8R1/8
5,880
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
41411081KQ2T09-01NS22.213.21016.418.714.2105/16RRc1/8R1/8
6,100
5,298
5,828(税込)
18日以内出荷
返品不可
41411097KQ2T09-02AS27.313.21217.225.414.2145/16RRc1/4R1/4
6,080
5,198
5,718(税込)
18日以内出荷
返品不可
41411106KQ2T09-02NS27.313.21217.225.414.2145/16RRc1/4R1/4
6,410
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
41411115KQ2T09-03AS2713.21217.225.514.2175/16RRc3/8R3/8
6,510
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
41411124KQ2T09-03NS2713.21217.225.514.2175/16RRc3/8R3/8
7,060
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
41411133KQ2T09-34AS22.113.21016.418.714.211.115/16NPT1/8NPT1/8
5,880
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
41411142KQ2T09-34NS22.113.21016.418.714.211.115/16NPT1/8NPT1/8
6,100
5,298
5,828(税込)
18日以内出荷
返品不可
41411151KQ2T09-35AS26.313.21217.224.114.214.295/16NPT1/4NPT1/4
6,080
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
41411167KQ2T09-35NS26.313.21217.224.114.214.295/16NPT1/4NPT1/4
6,410
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
41411176KQ2T09-36AS27.413.21217.225.514.217.465/16NPT3/8NPT3/8
6,510
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
41411185KQ2T09-36NS27.413.21217.225.514.217.465/16NPT3/8NPT3/8
7,060
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
41411194KQ2T11-02AS31.415.41719.328.415.6173/8RRc1/4R1/4
7,460
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
41411203KQ2T11-02NS31.415.41719.328.415.6173/8RRc1/4R1/4
7,790
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41411212KQ2T11-03AS31.915.41719.329.315.6173/8RRc3/8R3/8
7,880
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
41411221KQ2T11-03NS31.915.41719.329.315.6173/8RRc3/8R3/8
8,430
7,298
8,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする