SMC
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤なし) ミリサイズ
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途
ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
形状
六角穴付ハーフユニオン
使用流体
空気、水
ねじの種類
RRc
色
リリースブッシュ:ライトグレー
シール方式
【おねじ】(-)シール剤なし
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41412646
KQ2S04-01A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
17.5
10
20.6
19.6
13.3
3
4
1/8
R1/8
¥
2,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41412655
KQ2S04-01N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
17.5
10
20.6
19.6
13.3
3
4
1/8
R1/8
¥
2,270
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41412664
KQ2S06-01A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
17.2
10
20.3
18.8
13.3
4
6
1/8
R1/8
¥
2,180
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41412673
KQ2S06-01N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
17.2
10
20.3
18.8
13.3
4
6
1/8
R1/8
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41412682
KQ2S06-02A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
15.1
14
19.8
18.8
13.3
4
6
1/4
R1/4
¥
2,910
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41412691
KQ2S06-02N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
15.1
14
19.8
18.8
13.3
4
6
1/4
R1/4
¥
3,130
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41412707
KQ2S08-01A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
19.8
13
22.9
19.7
14.2
5
8
1/8
R1/8
¥
3,010
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41412716
KQ2S08-01N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
19.8
13
22.9
19.7
14.2
5
8
1/8
R1/8
¥
3,230
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41412725
KQ2S08-02A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
18.5
14
23.2
19.5
14.2
6
8
1/4
R1/4
¥
3,110
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41412734
KQ2S08-02N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
18.5
14
23.2
19.5
14.2
6
8
1/4
R1/4
¥
3,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41412743
KQ2S08-03A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
15.6
17
20.7
19.7
14.2
6
8
3/8
R3/8
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41412752
KQ2S08-03N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
15.6
17
20.7
19.7
14.2
6
8
3/8
R3/8
¥
3,930
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412761
KQ2S10-01A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
21.2
15
24.3
21.1
15.6
5
10
1/8
R1/8
¥
2,010
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41412777
KQ2S10-01N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
21.2
15
24.3
21.1
15.6
5
10
1/8
R1/8
¥
2,170
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41412786
KQ2S10-02A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
19.9
15
24.6
20.1
15.6
8
10
1/4
R1/4
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41412795
KQ2S10-02N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
19.9
15
24.6
20.1
15.6
8
10
1/4
R1/4
¥
2,070
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41412804
KQ2S10-03A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
20
17
25.1
20.1
15.6
8
10
3/8
R3/8
¥
2,010
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41412813
KQ2S10-03N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
20
17
25.1
20.1
15.6
8
10
3/8
R3/8
¥
2,170
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41412822
KQ2S10-04A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
14.7
22
21.1
20.1
15.6
8
10
1/2
R1/2
¥
2,510
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41412831
KQ2S10-04N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
14.7
22
21.1
20.1
15.6
8
10
1/2
R1/2
¥
2,780
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41412847
KQ2S12-02A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
24.3
18
29
21.5
17
8
12
1/4
R1/4
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41412856
KQ2S12-02N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
24.3
18
29
21.5
17
8
12
1/4
R1/4
¥
2,570
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41412865
KQ2S12-03A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
21.3
18
26.4
21.8
17
10
12
3/8
R3/8
¥
2,450
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41412874
KQ2S12-03N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
21.3
18
26.4
21.8
17
10
12
3/8
R3/8
¥
2,620
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41412883
KQ2S12-04A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
16.4
22
22.8
21.8
17
10
12
1/2
R1/2
¥
2,710
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412892
KQ2S12-04N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
16.4
22
22.8
21.8
17
10
12
1/2
R1/2
¥
2,980
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41412901
KQ2S16-02A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
27.8
23
32.5
25.1
20.6
8
16
1/4
R1/4
¥
2,710
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412917
KQ2S16-02N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
27.8
23
32.5
25.1
20.6
8
16
1/4
R1/4
¥
2,980
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412926
KQ2S16-03A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
28.4
23
33.5
25.4
20.6
10
16
3/8
R3/8
¥
3,190
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41412935
KQ2S16-03N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
28.4
23
33.5
25.4
20.6
10
16
3/8
R3/8
¥
3,630
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41412944
KQ2S16-04A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
27
23
33.4
26.1
20.6
12
16
1/2
R1/2
¥
3,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41412953
KQ2S16-04N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
27
23
33.4
26.1
20.6
12
16
1/2
R1/2
¥
3,540
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください