※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤なし) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)
10
接続ねじ
R3/8
注文コード
41412804
品番
KQ2S10-03A
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)39
(ウレタン)26.6
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途
ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
寸法A(mm)
20
寸法D(Φmm)
17
寸法L1(mm)
25.1
寸法L2(mm)
20.1
寸法M(mm)
15.6
六角対辺H(mm)
8
適合チューブ外径(Φmm)
10
管接続口径
3/8
接続ねじ
R3/8
形状
六角穴付ハーフユニオン
色
リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
23.2
シール方式
【おねじ】(-)シール剤なし
ねじの種類
RRc
材質(ねじ部)
黄銅
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
8.1
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法