曜日別特売

極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ

極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ - ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ - ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ - ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ - ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ - ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ - ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ - ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ - ボサード
(32件のレビュー)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。

用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SCM435種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
全59種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
内容量
59種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41446176M2×41パック(6個)M240.4
オープン899
899
989(税込)
当日出荷
41446185M2×51パック(7個)M250.4
オープン799
799
879(税込)
当日出荷
41446194M2×61パック(7個)M260.4
オープン799
799
879(税込)
当日出荷
41446203M2×81パック(7個)M280.4
オープン959
959
1,055(税込)
当日出荷
41446212M2×101パック(7個)M2100.4
オープン799
799
879(税込)
当日出荷
41446221M2×121パック(7個)M2120.4
オープン799
649
アウトレット
714(税込)
当日出荷
残り8点です
41446237M2×141パック(6個)M2140.4
オープン839
839
923(税込)
当日出荷
41446246M2×161パック(5個)M2160.4
オープン759
759
835(税込)
当日出荷
41446255M2.5×41パック(6個)M2.540.45
オープン759
759
835(税込)
当日出荷
41446264M2.5×51パック(7個)M2.550.45
オープン799
799
879(税込)
3日以内出荷
41446273M2.5×61パック(7個)M2.560.45
オープン799
799
879(税込)
当日出荷
41446282M2.5×81パック(7個)M2.580.45
オープン799
799
879(税込)
当日出荷
41446291M2.5×101パック(7個)M2.5100.45
オープン799
799
879(税込)
当日出荷
41446307M2.5×121パック(7個)M2.5120.45
オープン799
799
879(税込)
3日以内出荷
41446316M3×41パック(10個)M340.5
オープン899
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
41446325M3×51パック(12個)M350.5
オープン949
949
1,044(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
41446334M3×61パック(12個)M360.5
オープン949
949
1,044(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
41446343M3×81パック(12個)M380.5
オープン949
949
1,044(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
41446352M3×101パック(12個)M3100.5
オープン959
959
1,055(税込)
当日出荷
41446361M3×121パック(11個)M3120.5
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
41446377M4×61パック(12個)M460.7
オープン949
949
1,044(税込)
当日出荷
41446386M4×81パック(12個)M480.7
オープン959
959
1,055(税込)
当日出荷
41446395M4×101パック(12個)M4100.7
オープン959
959
1,055(税込)
当日出荷
41446404M4×121パック(11個)M4120.7
オープン959
959
1,055(税込)
当日出荷
41446413M4×161パック(11個)M4160.7
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
41446422M4×201パック(8個)M4200.7
オープン799
799
879(税込)
当日出荷
41446431M5×61パック(9個)M560.8
オープン939
939
1,033(税込)
当日出荷
41446447M5×81パック(11個)M580.8
オープン959
959
1,055(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
41446456M5×101パック(11個)M5100.8
オープン959
959
1,055(税込)
当日出荷
41446465M5×121パック(11個)M5120.8
オープン839
839
923(税込)
当日出荷
41446474M5×161パック(11個)M5160.8
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
41446483M5×201パック(10個)M5200.8
オープン899
899
989(税込)
当日出荷
41446492M5×251パック(9個)M5250.8
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
41446501M6×61パック(7個)M661
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
41446517M6×81パック(10個)M681
オープン949
949
1,044(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
41446526M6×101パック(10個)M6101
オープン959
959
1,055(税込)
当日出荷
41446535M6×121パック(10個)M6121
オープン959
959
1,055(税込)
当日出荷
41446544M6×161パック(10個)M6161
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
41446553M6×201パック(9個)M6201
オープン959
959
1,055(税込)
当日出荷
41446562M6×251パック(8個)M6251
オープン929
929
1,022(税込)
当日出荷
41446571M6×301パック(8個)M6301
オープン959
959
1,055(税込)
当日出荷
41446587M6×351パック(7個)M6351
オープン959
959
1,055(税込)
当日出荷
41446596M8×61パック(4個)M861.25
オープン929
929
1,022(税込)
当日出荷
41446605M8×81パック(4個)M881.25
オープン929
929
1,022(税込)
当日出荷
41446614M8×101パック(5個)M8101.25
オープン929
929
1,022(税込)
当日出荷
41446623M8×121パック(6個)M8121.25
オープン959
959
1,055(税込)
当日出荷
41446632M8×161パック(6個)M8161.25
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
41446641M8×201パック(6個)M8201.25
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
41446657M8×251パック(6個)M8251.25
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
41446666M8×301パック(5個)M8301.25
オープン959
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41446526
2022-11-21
用途: 機械作成

低頭のため、ザグリがしづらい薄板に組み込む際に便利。

対象商品 : 41446587
2022-10-30
用途: 木製ベンチの板固定に使用した。
建設業・工事業

扱いやすいが、屋外で使用するため、錆び等腐食が心配。

対象商品 : 41446641
2022-05-30
用途: オートバイのカスタム時
卸売・小売業

低頭でスッキリ
カスタム時に目立たないので私の感覚でカッコ良くまとまると思い、気に入っています。

対象商品 : 41446422
2021-12-25
用途: 金具の固定
クドウシステムズ製造業

寸法の採れない場所で、鍋とかトラスでは、頭が突き出ていて、使えなかったがこのネジで解決できました。

対象商品 : 41446657
2021-06-15
用途: 車の補修

車のシートレールに使用。ヨコ止めフルバケステーとレールの固定部に使用しましたがシートとねじがちょうど干渉したのでこちらを使用。普通のねじより5mm程度低くなるので1ポジション下げてつけることが出来ました。

対象商品 : 41446465
2021-03-05
用途: オートバイの改造
自動車・二輪車・自転車関連業

普通のボルトの頭が邪魔になるケースで、とても役に立ちます。ほぼ突き出しがない、というぐらいの感覚で使えます。少しサビに弱いようですが、まあ塗装でもすれば大丈夫です。構造上、当然ながら工具をかけたときの剛性感は弱いので、そこさえ気を付ければ、便利なボルトです。

対象商品 : 41446562
2020-11-26
用途: 機械の修理
運輸・通信業

この手のものは特殊で、ここでしか手に入らないモノなので、廃盤にならないで継続して販売して欲しいです

対象商品 : 41446422
2020-04-03
用途: ロードスターNDのアクセルペダに
建設業・工事業

ロードスターNDのアクセルペダルのかさ上げで10mmのスペーサを挟む為、このボルトを使用しました。
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
1750:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする