曜日別特売

極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ

極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ - ボサード極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ - ボサード極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ - ボサード極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ - ボサード極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ - ボサード極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ - ボサード極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ - ボサード極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ - ボサード
(51件のレビュー)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。

用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SUS XM-7種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41447165M2×51パック(5個)M250.4
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
41447174M2×61パック(5個)M260.4
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
41447183M2×81パック(5個)M280.4
オープン
799
879(税込)
当日出荷
41447192M2×101パック(5個)M2100.4
オープン
849
934(税込)
当日出荷
41447201M2×121パック(5個)M2120.4
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
41447217M2.5×51パック(5個)M2.550.45
オープン
799
879(税込)
当日出荷
41447226M2.5×61パック(5個)M2.560.45
オープン
799
879(税込)
当日出荷
41447235M2.5×81パック(5個)M2.580.45
オープン
799
879(税込)
当日出荷
41447244M2.5×101パック(5個)M2.5100.45
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
41447253M2.5×121パック(5個)M2.5120.45
オープン
899
989(税込)
当日出荷
41447262M3×51パック(6個)M350.5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
41447271M3×61パック(6個)M360.5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
41447287M3×81パック(6個)M380.5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
41447296M3×101パック(6個)M3100.5
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
41447305M3×121パック(6個)M3120.5
オープン
889
978(税込)
当日出荷
41447314M4×61パック(6個)M460.7
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
41447323M4×81パック(6個)M480.7
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
41447332M4×101パック(6個)M4100.7
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
41447341M4×121パック(6個)M4120.7
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
41447357M4×161パック(5個)M4160.7
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
41447366M4×201パック(5個)M4200.7
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
41447375M5×61パック(4個)M560.8
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
41447384M5×81パック(5個)M580.8
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
41447393M5×101パック(5個)M5100.8
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
41447402M5×121パック(5個)M5120.8
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
41447411M5×161パック(5個)M5160.8
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
41447427M5×201パック(5個)M5200.8
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
41447436M5×251パック(5個)M5250.8
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
41447445M6×61パック(3個)M661
オープン
889
978(税込)
当日出荷
41447454M6×81パック(5個)M681
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
41447463M6×101パック(5個)M6101
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
41447472M6×121パック(5個)M6121
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
41447481M6×161パック(5個)M6161
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
41447497M6×201パック(4個)M6201
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
41447506M6×251パック(4個)M6251
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
41447515M6×301パック(4個)M6301
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
41447524M6×351パック(3個)M6351
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
41447533M8×61パック(2個)M861.25
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
41447542M8×81パック(2個)M881.25
オープン
899
989(税込)
当日出荷
41447551M8×101パック(2個)M8101.25
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
41447567M8×121パック(3個)M8121.25
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
41447576M8×161パック(3個)M8161.25
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
41447585M8×201パック(3個)M8201.25
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
41447594M8×251パック(3個)M8251.25
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
41447603M8×301パック(3個)M8301.25
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
41447612M8×351パック(2個)M8351.25
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
41447621M10×101パック(2個)M10101.5
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
41447637M10×121パック(2個)M10121.5
オープン
899
989(税込)
当日出荷
41447646M10×161パック(2個)M10161.5
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
41447655M10×201パック(2個)M10201.5
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: カースピーカー取り付け
製造業

もとのボルトはトラスヘッドであるのでパッキンを密着させる時凸凹である。この為超低頭ネジを用いて凸凹を低減しより密着度の高いパッキン施工を実現できる。価格がもう少し安ければいうことはない。

2025-05-13
用途: Raspberry Pi 4 model B と osoyoo タッチスクリーンの接続に使いました。

見た目がとてもスマートですし、ステンレスですから錆に強いのでとて満足しています。

2025-01-23
用途: エアロパーツの取付
加藤自動車有限会社

価格高いのでもう少し安くして欲しいです 見た目は低頭でかっこいい

対象商品 : 41447585
2024-04-22
用途: バイク用部品
坂本エンジニアリング

超低頭なので、目立たず、干渉せず丁度良く
ステンレスなので錆びない。

1が参考にしています
対象商品 : 41447585
2023-04-04
用途: 自転車用 バッテリー・ガード
ミナミ工房不動産業

穴あき ステンレス・プレート2枚 と ステンレス・アイナット2本 そしてボルト2本
3者で構成する バッテリー・ガードを作りました。
錠はSAGISAKAのアルミ製U字ロック。
突起が最少で、電動アシスト自転車への装着も楽になりました。
相棒となる 頭なしボルト と ロングナットの組み合わせ。
バッテリー盗難対策は喫緊の課題でした。

対象商品 : 41447515
2023-06-08
用途: 自転車パーツの固定
Ashid建設業・工事業

六角穴の精度がとても良いです。なめる心配がなく、安心して使える。

1が参考にしています
対象商品 : 41447655
2022-11-03
用途: ブラケットにスイベルアイを固定

配管支持用セーフティブラケットにステンレス スイベルアイを固定する為に使用。
ブラケット背面にボルトを入れるスペースが無いので極低頭六角穴付ボルトを使った。
問題なく使えている。

対象商品 : 41447682
2022-08-18
用途: ワンオフ部品の装着に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのワンオフ部品を取付けするのに使用しました。
カウルとボルトの頭が微妙に干渉していて、クリアランスを確保できました。
勉強不足でしたが、このように便利なボルトがあるならカスタムしやすくなりそうです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
3242:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする