曜日別特売

ビッグキャブKIT ケーヒンPCΦ20

ビッグキャブKIT ケーヒンPCΦ20 - KITACO

4stミニで最もポピュラーなケーヒンΦ20キャブレター。ビッグキャブならではのパワーとトルクを実現。ノーマルシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせた仕様
M/J#95 P/J#35 組込済
マグナ用ジョイントファンネル514-0600000を別途ご購入頂くとノーマルエアクリーナーが使用可能になります。装着の際にはジョイントファンネルが動かない様に接着剤等で固定して下さい。
インテークポート径Φ16対応(ノーマルシリンダーヘッド用)

適合
APE50:FNO.AC16-1000001~1599999
XR50 モタード:AD14全車種
セット内容ケーヒンΦ20キャブレターASSY×1、マニホールドSET×1、マニホールドボディ(×1)、インシュレーター(×1)、マニホールドパッキン(×2)、スロットルケーブル(ケーブルアウター長:905mm)×1内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41437864110-1122306
17,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする