曜日別特売

ビッグエアファンネル

ビッグエアファンネル - KITACOビッグエアファンネル - KITACOビッグエアファンネル - KITACO
(13件のレビュー)

軽量なアルミ製のファンネルです。高い吸気効率を実現し、バリエーションも豊富です。
汎用
ステンレストレーナー脱着可能

適合汎用内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※エアフィルター仕様からエアファンネル仕様にする場合、キャブレターのセッティングが必要です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41437995514-200136064×4836
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
41438013514-200143064×4843
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
41438022514-200150064×32.550
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
41438031514-200155068.5×45.555
1,900
1,898
2,088(税込)
欠品中
41438004514-200138063.5×4738
1,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41438031
2023-09-13
用途: ホンダCBX-1000のキャブ用ファンネルに使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

過去CBX1000に5台分(30個)使用しました! 最近気が付きましたが、ファンネル外形が約1.5㎜大きいいものが前回は2個ありました! ネットを止めるゴムがエンジンの熱により、劣化します、使用頻度も有りますが、年間1000キロ走行で5年で切れました!。ゴムの材質をシリコン系に検討してください!

1が参考にしています
対象商品 : 41438031
2023-04-14
用途: 旧車のキャブレターのエアフィルターに使います。
その他業種

高さが低く、ボンネットに当らないのでぴったりです。

対象商品 : 41438004
2021-01-20
用途: Nチビの純正キャブレターに使用
倉林 空調建設業・工事業

長さも丁度良くで気に入った
フィルターも付いているが取り外して使用している。

対象商品 : 41438031
2020-09-17
用途: ビックキャブに取り付けた
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミなので軽量
網も有りながらこの値段はお得だと思います
吸い込み音も満足のいく音でした

対象商品 : 41438004
2020-07-06
用途: カブ90に装着できました。

細かいネット付きで、商品に問題もありませんでしたが、37Φがあるとよかった。

対象商品 : 41438004
2017-07-20
用途: NSR80純正キャブのふた代わりに

NSR80純正キャブのふた代わりに代用してます。
値段なりで可も無く負も無く普通です。

対象商品 : 41438013
2017-03-03
用途: ブロワーの吸い込み口に

マキタUB182Dの吸い込み口に、シャレでつけてみました。口径43が近似値。吸気効率が上がったかどうかは「?」ですがね。マネしないでください。

対象商品 : 41438013
2016-06-25
用途: エアクリーナー交換
ゼータエンジニアリング建設業・工事業

質感こそ金属製の物に比べ劣るが、軽量なところと取り付けの自由度が高い点が良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする