曜日別特売

メインジェット ミクニ 六角型/大

メインジェット ミクニ 六角型/大 - KITACOメインジェット ミクニ 六角型/大 - KITACOメインジェット ミクニ 六角型/大 - KITACOメインジェット ミクニ 六角型/大 - KITACOメインジェット ミクニ 六角型/大 - KITACOメインジェット ミクニ 六角型/大 - KITACOメインジェット ミクニ 六角型/大 - KITACOメインジェット ミクニ 六角型/大 - KITACO
(19件のレビュー)

中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。
全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。

タイプミクニ 六角型/大内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※商品のお届けは1つになります。
全59種類を絞り込む
番手
59種類すべて表示中
注文コード
品番
番手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41442615450-3000650#65
500
499
549(税込)
翌々日出荷
41442624450-3000700#70
500
499
549(税込)
翌々日出荷
41442633450-3000750#75
500
499
549(税込)
翌々日出荷
41442642450-3000800#80
500
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月上旬
41442651450-3000850#85
500
499
549(税込)
当日出荷
41442667450-3000900#90
500
499
549(税込)
翌々日出荷
41442676450-3000950#95
500
499
549(税込)
翌々日出荷
41442685450-3001000#100
500
499
549(税込)
翌々日出荷
41442694450-3001050#105
500
499
549(税込)
翌々日出荷
41442703450-3001100#110
500
499
549(税込)
翌々日出荷
41442712450-3001150#115
500
499
549(税込)
翌々日出荷
41442721450-3001200#120
500
499
549(税込)
翌々日出荷
41442737450-3001250#125
500
499
549(税込)
当日出荷
41442746450-3001300#130
500
499
549(税込)
当日出荷
41442755450-3001350#135
500
499
549(税込)
当日出荷
41442764450-3001400#140
500
499
549(税込)
翌々日出荷
41442773450-3001450#145
500
499
549(税込)
翌々日出荷
41442782450-3001500#150
500
499
549(税込)
翌々日出荷
41442791450-3001550#155
500
499
549(税込)
翌々日出荷
41442807450-3001600#160
500
499
549(税込)
当日出荷
41442816450-3001650#165
500
499
549(税込)
翌々日出荷
41442825450-3001700#170
500
499
549(税込)
当日出荷
41442834450-3001750#175
500
499
549(税込)
当日出荷
41442843450-3001800#180
500
499
549(税込)
当日出荷
41442852450-3001850#185
500
499
549(税込)
当日出荷
41442861450-3001900#190
500
499
549(税込)
翌々日出荷
41442877450-3001950#195
500
499
549(税込)
当日出荷
41442886450-3002000#200
500
499
549(税込)
当日出荷
41442895450-3002100#210
500
499
549(税込)
当日出荷
41442904450-3002200#220
500
499
549(税込)
当日出荷
41442913450-3002300#230
500
499
549(税込)
当日出荷
41442922450-3002400#240
500
499
549(税込)
当日出荷
41442931450-3002500#250
500
499
549(税込)
当日出荷
41442947450-3002600#260
500
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
41442956450-3002700#270
500
499
549(税込)
当日出荷
41442965450-3002800#280
500
499
549(税込)
当日出荷
41442974450-3002900#290
500
499
549(税込)
翌々日出荷
41442983450-3003000#300
500
499
549(税込)
当日出荷
41442992450-3003100#310
500
499
549(税込)
当日出荷
41443001450-3003200#320
500
499
549(税込)
当日出荷
41443017450-3003300#330
500
499
549(税込)
翌々日出荷
41443026450-3003400#340
500
499
549(税込)
翌々日出荷
41443035450-3003500#350
500
499
549(税込)
当日出荷
41443044450-3003600#360
500
499
549(税込)
当日出荷
41443053450-3003700#370
500
499
549(税込)
翌々日出荷
41443062450-3003800#380
500
499
549(税込)
翌々日出荷
41443071450-3003900#390
500
499
549(税込)
当日出荷
41443087450-3004000#400
500
499
549(税込)
当日出荷
41443096450-3004100#410
500
499
549(税込)
翌々日出荷
41443105450-3004200#420
500
499
549(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41442904
2024-07-16
用途: 旧車キャブレターオーバーホール

旧車キャブレターオーバーホールに使用しました。やはりミクニ純正が一番です。

対象商品 : 41442676
2023-12-22
用途: バイクのキャブに

文句のつけようがない商品でしょう。
キャブはなくなって欲しくないですね。

対象商品 : 41442746
2022-06-18
用途: バイクキャブレターの調整
自動車・二輪車・自転車関連業

セットで販売してるものもありますが 1個だけ欲しい方には 良いみたいです。

対象商品 : 41442667
2021-09-29
用途: バイクメンテナンス

バイクショップでも購入できるがSET売りが多いので欲しいサイズ以外もSETなので使用しない物が大半なので欲しいサイズが単品で購入できるので結果として安価。

対象商品 : 41442913
2021-03-24
用途: バイク
その他業種

w1saに使用。特に問題なく使えました。ありがとうございました

対象商品 : 41442931
2022-12-15
用途: キャブレター整備

特に問題無く使用出来ています、価格がずいぶん高くなってしまったのが残念です。

対象商品 : 41443123
2019-12-22
用途: ヤマハYZ125に使用してます。
製造業

ヤマハYZ125のキャブセッティングの為に購入しました。
暑い時期寒い時期にセッティングが変わるので必須アイテムです。

対象商品 : 41442633
2018-02-11
用途: 2スト旧車に使用しました。徐々に番数を下げやっと思い道理の延びになりました。
製造業

何度も購入し信頼が有りましたので安心して購入できました。納入スピードも申し分ないです。ありがとうございました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする