曜日別特売

パイロットジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用

パイロットジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用 - KITACOパイロットジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用 - KITACOパイロットジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用 - KITACOパイロットジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用 - KITACOパイロットジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用 - KITACOパイロットジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用 - KITACOパイロットジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用 - KITACOパイロットジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用 - KITACO
(35件のレビュー)

アイドリングから開け始めまでに作用するジェット。開け始めの息継ぎやスロットルレスポンスが鈍い場合はセッティングが必要です。

適合ケーヒンPEΦ22/Φ24キャブレター、ケーヒンPWKΦ28Mキャブレター、ケーヒンCRミニΦ22キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプケーヒン PWK28/PE24Φ用主な適合車種VFR400(NC30)、RVF400(NC35)、CBR250RR等内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※商品のお届けは1つになります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
番手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41444207451-3070350#35
640
569
626(税込)
当日出荷
41444216451-3070380#38
640
569
626(税込)
当日出荷
41444225451-3070400#40
640
569
626(税込)
当日出荷
41444234451-3070420#42
640
569
626(税込)
当日出荷
41444243451-3070450#45
640
569
626(税込)
当日出荷
41444252451-3070480#48
640
569
626(税込)
当日出荷
41444261451-3070500#50
640
569
626(税込)
当日出荷
41444277451-3070520#52
640
569
626(税込)
当日出荷
41444286451-3070550#55
640
569
626(税込)
当日出荷
41444295451-3070580#58
640
569
626(税込)
当日出荷
41444304451-3070600#60
640
569
626(税込)
翌々日出荷
41444313451-3070620#62
640
569
626(税込)
翌々日出荷
41444322451-3070650#65
640
569
626(税込)
翌々日出荷
41444331451-3070680#68
640
569
626(税込)
翌々日出荷
41444347451-3070700#70
640
569
626(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41444225
2024-06-15
用途: PWK28 セッティング
自動車・二輪車・自転車関連業

キタコが扱う KEIHIN純正なので 品質 精度等 全く問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 41444261
2022-05-06
用途: キャブセッティング

キャブメーカー純正品と同等の品質でセッティングも決まりました。季節が変わり、再度セッティングが必要になった時も番手違いをリピート購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 41444261
2022-05-02
用途: キャブセッティング

純正部品と遜色なく期待通りのセッティングが出ました。季節が移り番手違いで再セッティングが必要になった時も利用させていただきます。

対象商品 : 41444234
2022-02-01
用途: オートバイメンテ

ケーヒンマーク付きの良い品でした、FCRに使用。ジェット類は多種有るので自分の交換したい物と見た目形状が同じなら合致します。合わなかった時は勉強代

対象商品 : 41444234
2020-09-14
用途: オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

古いオートバイのキャブレターはパイロットジェットとニードルを新品にする事で燃費が改善する事があります。微妙な磨耗が原因で、自分の場合はリッター12kmが20km以上に改善しました。

3が参考にしています
対象商品 : 41444207
2020-10-18
用途: 旧車のキャブOH後の燃調に使用

パイロットジェットのサイズ(径x長さ)の記載が有ると選択しやすいと思います。

対象商品 : 41444216
2020-08-31
用途: キャブレターセッティング
製造業

ホンダジェイドの純正キャブレター(ケーヒンVP型)にパワーフィルターを取り付けた際に使用。
バイク量販店ではもう売っていなく、安価に手に入りとても助かりました。
巷では入り口穴径の違うタイプAとタイプBがあるそうですが、こちらでは特にタイプの種別は無いとのこと。見た目的にタイプBっぽい感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 41444207
2020-09-25
用途: 原付のキャブOH
建設業・工事業

キャブのOHで購入しました。純正より低価格で購入できて満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする