メインジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用

メインジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用 - KITACOメインジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用 - KITACOメインジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用 - KITACOメインジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用 - KITACOメインジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用 - KITACOメインジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用 - KITACOメインジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用 - KITACOメインジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用 - KITACO
(16件のレビュー)

中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。
全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。

適合ケーヒンPEΦ22/Φ24キャブレター、ケーヒンPWKΦ28キャブレター、ケーヒンFCRΦ28キャブレター、ケーヒンCRミニΦ22キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプケーヒン PWK28/PE24Φ用主な適合車種CRM250R、VFR750R(RC30)等内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※商品のお届けは1つになります。
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
番手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41444356450-3070800#80
680
669
736(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
41444365450-3070820#82
680
669
736(税込)
翌々日出荷
41444374450-3070850#85
680
669
736(税込)
翌々日出荷
41444383450-3070880#88
680
669
736(税込)
翌々日出荷
41444392450-3070900#90
680
669
736(税込)
翌々日出荷
41444401450-3070920#92
680
669
736(税込)
当日出荷
41444417450-3070950#95
680
669
736(税込)
翌々日出荷
41444426450-3070980#98
680
669
736(税込)
当日出荷
41444435450-3071000#100
680
669
736(税込)
当日出荷
41444444450-3071020#102
680
669
736(税込)
当日出荷
41444453450-3071050#105
680
669
736(税込)
当日出荷
41444462450-3071080#108
680
669
736(税込)
当日出荷
41444471450-3071100#110
680
669
736(税込)
当日出荷
41444487450-3071120#112
680
669
736(税込)
当日出荷
41444496450-3071150#115
680
669
736(税込)
当日出荷
41444505450-3071180#118
680
669
736(税込)
当日出荷
41444514450-3071200#120
680
669
736(税込)
当日出荷
41444523450-3071220#122
680
669
736(税込)
当日出荷
41444532450-3071250#125
680
669
736(税込)
当日出荷
41444541450-3071280#128
680
669
736(税込)
翌々日出荷
41444557450-3071300#130
680
669
736(税込)
当日出荷
41444566450-3071320#132
680
669
736(税込)
翌々日出荷
41444575450-3071350#135
680
669
736(税込)
当日出荷
41444584450-3071380#138
680
669
736(税込)
翌々日出荷
41444593450-3071400#140
680
669
736(税込)
当日出荷
41444602450-3071420#142
680
669
736(税込)
当日出荷
41444611450-3071450#145
680
669
736(税込)
当日出荷
41444627450-3071480#148
680
669
736(税込)
翌々日出荷
41444636450-3071500#150
680
669
736(税込)
当日出荷
41444645450-3071520#152
680
669
736(税込)
翌々日出荷
41444654450-3071550#155
680
669
736(税込)
翌々日出荷
41444663450-3071580#158
680
669
736(税込)
当日出荷
41444681450-3071620#162
680
669
736(税込)
当日出荷
41444697450-3071650#165
680
669
736(税込)
当日出荷
41444706450-3071680#168
680
669
736(税込)
翌々日出荷
41444715450-3071700#170
680
669
736(税込)
当日出荷
41444724450-3071720#172
680
669
736(税込)
翌々日出荷
41444733450-3071750#175
680
669
736(税込)
翌々日出荷
41444742450-3071780#178
680
669
736(税込)
翌々日出荷
41444751450-3071800#180
680
669
736(税込)
翌々日出荷
41444767450-3071820#182
680
669
736(税込)
翌々日出荷
41444776450-3071850#185
680
669
736(税込)
翌々日出荷
41444785450-3071880#188
680
669
736(税込)
翌々日出荷
41444794450-3071900#190
680
669
736(税込)
翌々日出荷
41444803450-3071920#192
680
669
736(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
41444812450-3071950#195
680
669
736(税込)
翌々日出荷
41444821450-3071980#198
680
619
681(税込)
翌々日出荷
41444837450-3072000#200
680
669
736(税込)
翌々日出荷
41444672450-3071600#160
680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41444584
2024-06-02
用途: FCR37

GPZ900Rの排気量をアップして、現在#142のところちょっと伸びがもたつくのと燃費が良くなるのを狙って#140とセットで購入しました。今日は#140に替えて走行しましたが問題なく走行しました。#138は予備になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 41444471
2023-12-12
用途: 通勤用のバイクに使用
丸和建具製造業

メーカー純正品なので作りも良く何の問題もありません。

対象商品 : 41444496
2022-09-28
用途: バイクメンテナンス

希望の品番が1個で注文できるので間違いがありません。
他社のセット品のものより精度の面で期待できると思います。

対象商品 : 41444532
2022-04-03
用途: バイクのキャブセッティング

純正部品と遜色なく使用出来セッティングが出ました。

対象商品 : 41444575
2021-08-26
用途: バイクのメンテ ホンダ crm250r 120系
製造業

ホンダcrm250rの120系で使用しました。
キャブセッティングの為に購入しました。
pwk28用とありますが、純正pe31キャブでも使えています。もともと付いていたジェット(これが純正のジェットかは不明ですが)と形状は同じでした。

対象商品 : 41444487
2021-05-26
用途: PWK28で使用

最初はセット品を買いましたが予想より濃くなったので単品を買いました。
キタコ品なので安心。

対象商品 : 41444636
2020-09-05
用途: キャブレターのメンテナンスで使用しました。
その他業種

純正品なので、問題なく使用できます。値段も定価でした。

対象商品 : 41444566
2020-06-10
用途: キャブレターのセッティング。
運輸・通信業

ケイヒンの純正品で当然信頼性があります。
商品も綺麗で満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする