曜日別特売

パイロットジェット ケーヒン FCRΦ28用

パイロットジェット ケーヒン FCRΦ28用 - KITACOパイロットジェット ケーヒン FCRΦ28用 - KITACOパイロットジェット ケーヒン FCRΦ28用 - KITACOパイロットジェット ケーヒン FCRΦ28用 - KITACOパイロットジェット ケーヒン FCRΦ28用 - KITACOパイロットジェット ケーヒン FCRΦ28用 - KITACOパイロットジェット ケーヒン FCRΦ28用 - KITACOパイロットジェット ケーヒン FCRΦ28用 - KITACO
(21件のレビュー)

アイドリングから開け始めまでに作用するジェット。開け始めの息継ぎやスロットルレスポンスが鈍い場合はセッティングが必要です。

適合ケーヒンFCRΦ28キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプケーヒン FCRΦ28用内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※商品のお届けは1つになります。
全18種類を絞り込む
番手
18種類すべて表示中
注文コード
品番
番手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41444846451-3080350#35
680
679
747(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
41444855451-3080380#38
680
679
747(税込)
当日出荷
41444864451-3080400#40
680
679
747(税込)
翌々日出荷
41444873451-3080420#42
680
679
747(税込)
当日出荷
41444882451-3080450#45
680
679
747(税込)
当日出荷
41444891451-3080480#48
680
679
747(税込)
当日出荷
41444907451-3080500#50
680
679
747(税込)
当日出荷
41444916451-3080520#52
680
679
747(税込)
翌々日出荷
41444925451-3080550#55
680
679
747(税込)
翌々日出荷
41444934451-3080580#58
680
679
747(税込)
翌々日出荷
41444943451-3080600#60
680
679
747(税込)
翌々日出荷
41444952451-3080620#62
680
679
747(税込)
翌々日出荷
41444961451-3080650#65
680
619
681(税込)
翌々日出荷
41444977451-3080680#68
680
619
681(税込)
翌々日出荷
41444986451-3080700#70
680
679
747(税込)
翌々日出荷
41444995451-3080720#72
680
679
747(税込)
翌々日出荷
41445004451-3080750#75
680
679
747(税込)
翌々日出荷
41445013451-3080800#80
680
619
681(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41444855
2024-02-28
用途: バイクの修理

バリオス1に使いました。1気筒死んでいた症状が改善してアイドリングも安定しました。

対象商品 : 41444855
2023-09-27
用途: zzr1100dのキャブのメンテ
その他業種

zzr1100dの純正のCVキャブに普通に装着できました。
あくまでも自己責任で!

対象商品 : 41444855
2022-02-03
用途: 純正CVKキャブに使用
その他業種

純正ケイヒンCVKキャブ(カワサキZZR1100D)に使用しました。
以前サビで一度詰まったものを、今回再詰まりとなって、この際新品に交換することにしました。
純正部品より少し安い程度ですが4連キャブで各ジェット4個ありますので差額は大きいです。
FCR用とありますが、寸法的にはCVKにも問題なくいけそうですね。
このあたりは正式アナウンスではないので自己責任でどうぞ。

2022-01-29
用途: バイク整備
建設業・工事業

近くにショップが無いのでバイク部品が通販で入手できるのは、とても助かります。

対象商品 : 41444846
2021-09-05
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

FCRのセッティングで購入し使用しました。マーカー純正品なので、とても安心して使用することができます。

対象商品 : 41444864
2021-05-06
用途: ゼファー750 CVKキャブレターセッティングに使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

エアファンネル仕様でメインジェットは#95から#135に変更済みでしたが低速で息つきのためスロージェットノーマル#35から#40に変更し絶好調!ワイディングでのアクセルオフでアフターファイヤーアクセルオンで息つきの現象が改善されました。

対象商品 : 41444882
2021-05-28
用途: Fcr キャブのセッティング
サービス業

ケイヒン純正よりも安く精度も間違い無いのでこちらの商品に決めました。使用に関して問題ありません。

対象商品 : 41444907
2021-05-13
用途: キャブのスロー調整。
運輸・通信業

FCR35のツインキャブに使用しました。
安心のケイヒン純正で調整もできました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする