曜日別特売

モト 4 ロード

モト 4 ロード - elf MOTO
(5件のレビュー)

小~大排気量の水冷エンジン、小・中排気量の空冷エンジンにお奨めです。シティーランから高速、長距離走行まであらゆるライディングシーンに対応するプレミアムスタンダードオイル。
化学合成油の添加により、低油温時から高油温時まで安定した油膜形成力と酸化安定性によりエンジンを保護。オイルにとって厳しいとされるストップ&ゴーの多い市街地走行から長距離走行でもギア抜け、クラッチの滑りなどの症状を感じさせない長期間安定した性能を発揮。
最適な摩擦係数の設定により、クラッチディスクの滑りを抑え、安定した走行を実現。また、多くのバイクメーカーが推奨する粘度設定であるため、安心して使用することができます。

用途2輪車用4サイクルエンジンオイル
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ベースオイル
SAE
API
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
613067792139581本(4L)-10W-40-
8,400
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
41448662MOTO4 ROAD1本(1L)-10W-40SJ
1,700
取扱い終了
41448671MOTO4 ROAD1本(4L)-10W-40SJ
6,460
取扱い終了
41448687MOTO4 ROAD1本(20L)-10W-40SJ
30,600
取扱い終了
02278553MOTO 4 ROAD1缶(1L)-10W40SJ
1,700
取扱い終了
02278562MOTO 4 ROAD1缶(4L)-10W40SJ
6,460
取扱い終了
02278578MOTO 4 ROAD1缶(20L)-10W40SJ
42,000
取扱い終了
02278587MOTO 4 ROAD1缶(1L)-15W50SJ
1,700
取扱い終了
02278596MOTO 4 ROAD1缶(20L)-15W-50SJ
42,000
取扱い終了
19829145MOTO 4ROAD1缶(60L)-10W40-
86,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19829154MOTO 4ROAD1缶(60L)-15W50-
86,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26289595MOTO 4 ROAD1缶(60L)-10W-40SJ
102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26289604MOTO 4 ROAD1缶(60L)-15W-50SJ
102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
741761572139571本(1L)部分合成油10W-40SJ
2,100
取扱い終了
返品不可
741761662139581本(4L)部分合成油10W-40SJ
8,400
取扱い終了
返品不可
741761752139541本(1L)部分合成油15W-50SJ
2,100
取扱い終了
返品不可
354925392139571セット(1L×12本)部分合成油10W-40SJ
25,200
取扱い終了
返品不可
354925482139541セット(1L×12本)部分合成油15W-50SJ
25,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74176157
2022-12-20
用途: zrx1200のバイクに使用
サービス業

純正がELF指定でずっと(10万km以上)使用してますが、夏場でも全く問題は感じませんしエンジンも至って健康です。今後も使用します。

1が参考にしています
対象商品 : 02278587
2020-04-11
用途: セロー225
運輸・通信業

暖かくなるのを見越して少し固めの15w50を選択。シフトが硬くなることもなく普通に使えます。あとは真夏にどれくらいタレずに使えるかですね。

2が参考にしています
対象商品 : 02278562
2019-10-07
用途: Z900RS cafeのオイル交換
製造業

AZのMA-018オイルの走行距離が伸びたのでelfに交換。変速のショックが大きくなってガッコーンというときもあったのが大幅に改善され新車同様に戻った。全体的に快調な感じ。

対象商品 : 02278553
2017-10-29
用途: バイク整備
卸売・小売業

いつもこの商品を指定で使っているので、モノの性能には満足。あとは、どこで買うかだけなんですが、他にもっと安いところ、見つけちゃいました。次回は、そちらで買います。仕入の量が違うんですかね?モノタロウももうちょい安くなってくれれば、またモノタロウに戻ります。がんばれ~

2が参考にしています
対象商品 : 02278562
2015-09-28
用途: ツーリング

必要にして十分な性能だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする