中・大排気量の空冷エンジン、ビックツインエンジン、旧車、絶版車にお奨めです。シティーラン、高速、長距離走行などにも余裕をもって対応する高粘度スタンダードグレードオイル。
旧車、絶版車等へのオイルの滲み抑制のため、シールやガスケット類への攻撃性が少なく、シール材との相性が良い鉱物油を採用。さらに潤滑性、磨耗防止性能に優れる添加剤の採用と硬めの粘度設定により、クリアランスの広いエンジン、ギアを保護する性能を高めた設計としました。
厳選された鉱物油と添加剤を採用。長年培った配合技術により、エンジン、ギアを保護し、クラッチディスクの滑りと磨耗を抑え、安定した走行を実現。



私のバイクはいわゆる旧車なんですが、何の問題もなく使用していますが、しいと言えば価格が高めと感じるくらいです。
1977年の旧車バイクに使用してます。
以前は化学合成油を使ってましたが、ヘッドからのオイル滲みがあったのでこちらにしてみました。
以前より滲みは減り満足しています。
音が静かになり今まで出ていたタペット音も気にならなくなりました。チョークを引かなくてもエンジンがかかります。
少し濃くなったかもしれません。
大満足です。空冷大型バイクに使用しています。ギアの入りがスコスコ入り、気持ちがいい!!エンジン回転も滑らかになり今まで入れた中では最高の感触です。ヌルスル感ありありです。5000キロ超えるとダレてきますので、交換タイミングも分かりやすく継続してリピートしています。