曜日別特売

スクーター 4 マキシシティー

スクーター 4 マキシシティー - elf MOTO
(1件のレビュー)

スクーター専用プレミアムエンジンオイル。
シティーランから高速、長距離走行まであらゆるライディングシーンに対応。
特に優れた低温流動性により、始動直後のエンジン保護性能を向上。高油温、高負荷時でも優れた酸化安定性とせん断安定性により安定した油膜を保持し、長期間にわたりエンジンを保護。
ローフリクション設計により、アクセルに機敏に反応する鋭いエンジンレスポンスを実現。オイルにとって厳しいとされる市街地走行のストップ&ゴー、短距離走行、そしてエンジン始動直後の全開走行の繰り返しが多いとされるビックスクーター特有の走行条件にも、長期間にわたり余裕を持って対応。

用途2輪車用4サイクルエンジンオイル
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ベースオイル
SAE
API
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41448714SCOOTER4 MAXICITY1本(1L)-5W-40SL-
2,400
取扱い終了
41448723SCOOTER4 MAXICITY1本(20L)-5W-40SL-
43,200
取扱い終了
02278675SCOOTER 4 MAXI CITY1缶(1L)-5W40SL-
2,400
取扱い終了
02278684SCOOTER 4 MAXI CITY1缶(20L)全化学合成油5W-40SL20
58,000
取扱い終了
741762092139601本(1L)全化学合成油5W-40SL1
2,900
取扱い終了
返品不可
354925572139601セット(1L×12本)全化学合成油5W-40SL1
34,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02278675
2020-02-13
用途: オイル交換
医療・福祉・介護関連業

こまめにオイル交換するので価格がもう少し安いと良いですね。ボトル形状ですが口が液だれしにくともっと良いですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする