六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱)

六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱) - 大阪魂六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱) - 大阪魂六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱) - 大阪魂
(2件のレビュー)
材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
219件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415643971.6×101箱(1000個)全ねじM1.6100.350.7
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
415644061.6×121箱(1000個)全ねじM1.6120.350.7
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
415644242×41箱(500個)全ねじM240.41
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
415645552.5×101箱(500個)全ねじM2.5100.451.1
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
415645642.5×121箱(500個)全ねじM2.5120.451.1
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
415646343×61箱(100個)全ねじM360.51.3
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
415646433×81箱(100個)全ねじM380.51.3
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
415646523×101箱(100個)全ねじM3100.51.3
1,798
1,978(税込)
当日出荷
415646613×121箱(100個)全ねじM3120.51.3
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
415646863×151箱(100個)全ねじM3150.51.3
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
415647133×201箱(100個)半ねじM3200.51.3
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
415648014×81箱(100個)全ねじM480.72
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
415648174×101箱(100個)全ねじM4100.72
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
415648264×121箱(100個)全ねじM4120.72
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
415648444×151箱(100個)全ねじM4150.72
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
415648714×201箱(100個)全ねじM4200.72
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
415649054×301箱(100個)半ねじM4300.72
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
415650275×81箱(100個)全ねじM580.82.5
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
415650365×101箱(100個)全ねじM5100.82.5
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
415650455×121箱(100個)全ねじM5120.82.5
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
415650635×151箱(100個)全ねじM5150.82.5
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
415650975×201箱(100個)全ねじM5200.82.5
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
415651065×251箱(100個)半ねじM5250.82.5
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
415652376×101箱(100個)全ねじM61013
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
415652466×121箱(100個)全ねじM61213
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
415652556×141箱(100個)全ねじM61413
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
415652646×151箱(100個)全ねじM61513
5,998
6,598(税込)
当日出荷
415652736×161箱(100個)全ねじM61613
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
415652826×181箱(100個)全ねじM61813
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
415652916×201箱(100個)全ねじM62013
6,298
6,928(税込)
当日出荷
415653076×251箱(100個)半ねじM62513
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
415653166×301箱(50個)半ねじM63013
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
415653256×351箱(50個)半ねじM63513
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
415653346×401箱(50個)半ねじM64013
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
415653436×451箱(50個)半ねじM64513
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
415653526×501箱(50個)半ねじM65013
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
415653776×601箱(50個)半ねじM66013
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
415654568×151箱(50個)全ねじM8151.254
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
415654838×201箱(50個)全ねじM8201.254
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
415655018×251箱(50個)全ねじM8251.254
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
415655178×301箱(50個)半ねじM8301.254
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
415655358×401箱(50個)半ねじM8401.254
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
415655538×501箱(50個)半ねじM8501.254
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
415656238×901箱(50個)半ねじM8901.254
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
4156566610×201箱(100個)全ねじM10201.55
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
4156567510×251箱(100個)全ねじM10251.55
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
4156568410×301箱(100個)全ねじM10301.55
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43819937M6×901箱(100個)半ねじM6901(最小)3
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
43819946M10×1001箱(25個)半ねじM101001.5(最小)5
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
43819955M10×1101箱(30個)半ねじM101101.5(最小)5
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41565413
2022-01-19
用途: 光学部品の固定時
国立大学法人東京科学大学教育・研究機関

この六角穴付ボルトのM6の一覧表ではM6x50のみ半ネジと書いてあり、他は「-」表示になっていたので、M6x80は全ネジだと思って発注したら、半ネジが届きました。表記をしっかりしていただきたいと思います。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 41565221
2017-09-08
用途: 機械組立
製造業

特に問題なく使用出来ています。小箱を購入させて頂きましたが不具合品も有りませんでした。値段、品質とも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4027:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする