大阪魂
サムノブ 丸型黒 (デルリン500)(パック品)
材質(本体)
デルリン500
種類
丸形
取付部
圧入形
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法do(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41457482
M3-9.5
1パック(3個)
M3
0.5
4.5
9.5
8.3
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
41457491
M4-13
1パック(3個)
M4
0.7
5.5
13
9.8
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
41457507
M5-16
1パック(3個)
M5
0.8
6.5
16
11.5
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
41457516
M6-19
1パック(3個)
M6
1
7.5
19
13
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
41457525
M6-26
1パック(2個)
M6
1
7.8
26
13
¥
399
¥
439
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41457534
M8-26
1パック(2個)
M8
1.25
9.8
26
16
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください