ショルダーボルト ST (鉄/黒染め)

ショルダーボルト ST (鉄/黒染め) - 互省製作所ショルダーボルト ST (鉄/黒染め) - 互省製作所
(4件のレビュー)
材質表面処理黒染め頭部形状ショルダーボルト内容量1個
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
長さ(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法m(mm)
寸法S(mm)
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
414582346×15M6156104.085(最小)2.59.5M5×0.8
オープン569
569
626(税込)
当日出荷
414582436×20M6206104.085(最小)2.59.5M5×0.8
オープン569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
414582526×25M6256104.085(最小)2.59.5M5×0.8
オープン559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
414582616×30M6306104.085(最小)2.59.5M5×0.8
オープン539
539
593(税込)
当日出荷
414582776×35M6356104.085(最小)2.59.5M5×0.8
オープン539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
414582866×40M6406105.085(最小)2.59.5M5×0.8
オープン529
529
582(税込)
当日出荷
414582958×10M8108135.085(最小)311M6×1.0
オープン439
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
414583048×15M8158135.085(最小)311M6×1.0
オープン439
349
アウトレット
384(税込)
当日出荷
残り1点です
414583138×16M8168135.085(最小)311M6×1.0
オープン439
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
414583228×20M8208135.085(最小)311M6×1.0
オープン479
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
414583318×30M8308135.085(最小)311M6×1.0
オープン489
489
538(税込)
当日出荷
414583478×35M8358135.085(最小)311M6×1.0
オープン479
479
527(税込)
当日出荷
414583568×40M8408135.085(最小)311M6×1.0
オープン469
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
414583658×60M8608135.085(最小)311M6×1.0
オープン429
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
414583748×65M8658135.085(最小)311M6×1.0
オープン419
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
414583838×80M8808135.085(最小)311M6×1.0
オープン469
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
414583928×85M8858135.085(最小)311M6×1.0
オープン489
489
538(税込)
翌々日出荷
4145840110×15M101510166.085(最小)413M8×1.25
オープン439
439
483(税込)
当日出荷
4145841710×20M102010166.085(最小)413M8×1.25
オープン429
429
472(税込)
当日出荷
4145842610×35M103510166.085(最小)413M8×1.25
オープン439
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
4145843510×40M104010166.085(最小)413M8×1.25
オープン449
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
4145844410×45M104510166.085(最小)413M8×1.25
オープン469
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
4145845310×50M105010166.085(最小)413M8×1.25
オープン479
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
4145846210×55M105510166.085(最小)413M8×1.25
オープン489
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
4145847110×60M106010166.085(最小)413M8×1.25
オープン489
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
4145848710×65M106510166.085(最小)413M8×1.25
オープン519
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
4145849610×75M107510166.085(最小)413M8×1.25
オープン519
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
4145850510×90M109010166.085(最小)413M8×1.25
オープン739
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
4145851410×110M1011010166.085(最小)413M8×1.25
オープン839
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
4145852313×15M131513188.103(最小)516M10×1.5
オープン539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
4145853213×20M132013188.103(最小)516M10×1.5
オープン529
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
4145854113×25M132513188.103(最小)516M10×1.5
オープン539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
4145855713×30M133013188.103(最小)516M10×1.5
オープン549
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
4145856613×45M134513188.103(最小)516M10×1.5
オープン629
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
4145857513×60M136013188.103(最小)516M10×1.5
オープン689
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
4145858413×65M136513188.103(最小)516M10×1.5
オープン709
709
780(税込)
翌々日出荷
返品不可
4145859313×80M138013188.103(最小)516M10×1.5
オープン769
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
4145860213×85M138513188.103(最小)516M10×1.5
オープン809
809
890(税込)
翌々日出荷
返品不可
4145861113×90M139013188.103(最小)516M10×1.5
オープン809
809
890(税込)
翌々日出荷
返品不可
4145862713×100M1310013188.103(最小)516M10×1.5
オープン869
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
4145863616×20M1620162410.103(最小)718M12×1.75
オープン859
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
4145864516×25M1625162410.103(最小)718M12×1.75
オープン869
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
4145865416×30M1630162410.103(最小)718M12×1.75
オープン879
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
4145866316×45M1645162410.103(最小)718M12×1.75
オープン999
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
4145867216×90M1690162410.103(最小)718M12×1.75
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
4145868116×120M16120162410.103(最小)718M12×1.75
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
4145869720×40M2040203014.196(最小)922M16×2.0
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
4145870620×45M2045203014.196(最小)922M16×2.0
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
4145871520×50M2050203014.196(最小)922M16×2.0
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
4145872420×55M2055203014.196(最小)922M16×2.0
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41458277
2024-08-26
用途: M6を無印の初代キャリーケースの車輪の修理に
金融・保険業

初代のシングルキャスターの無印良品のキャリーケースの車輪が壊れてしまい、修理は高額なので自分で直しました。こればぴったりでした。

対象商品 : 41458261
2023-10-08
用途: スーツケースのゴム輪固定に

愛用のスーツケースのゴム輪が摩耗してきたので、交換用に購入しました。中間部は引っかかりも無くスムーズに動作しています。

対象商品 : 41458286
2020-04-16
用途: トランクケースのキャスターに
その他業種

車輪も買ったが、穴をジャストにするのが、成功の秘訣だった。

対象商品 : 41458356
2017-09-18
用途: キャスター車輪交換
ハローサービス

キャスターの車輪が割れたので交換しょうと見たら、センターピンがリベット様にかしめてあり再利用できないタイプでした。
ドリルで削って外し、ショルダーボルトにて車輪交換できました。セット交換の半値に満たない額で交換でき満足です。不満は、ネジが11㎜あり(7㎜あれば良い)切断しなければ飛びでて引っかかる恐れがあります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
1が参考にしています
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1413:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする