曜日別特売

六角穴付ボタンボルト (チタン)

六角穴付ボタンボルト (チタン) - 大阪魂六角穴付ボタンボルト (チタン) - 大阪魂六角穴付ボタンボルト (チタン) - 大阪魂六角穴付ボタンボルト (チタン) - 大阪魂六角穴付ボタンボルト (チタン) - 大阪魂六角穴付ボタンボルト (チタン) - 大阪魂六角穴付ボタンボルト (チタン) - 大阪魂六角穴付ボタンボルト (チタン) - 大阪魂
(73件のレビュー)
種別全ねじ材質チタン頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
全49種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
内容量
49種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
414615852×31パック(4個)M230.4
569
569
626(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
414615942×41パック(4個)M240.4
569
569
626(税込)
当日出荷
414616032×51パック(4個)M250.4
569
569
626(税込)
当日出荷
414616122×61パック(4個)M260.4
569
569
626(税込)
当日出荷
414616212×81パック(4個)M280.4
569
569
626(税込)
当日出荷
414616372×101パック(3個)M2100.4
569
569
626(税込)
当日出荷
414616462×121パック(3個)M2120.4
569
459
アウトレット
505(税込)
当日出荷
残り6点です
414616552.5×41パック(4個)M2.540.45
569
569
626(税込)
当日出荷
414616642.5×51パック(4個)M2.550.45
569
569
626(税込)
当日出荷
414616732.5×61パック(4個)M2.560.45
569
569
626(税込)
当日出荷
414616822.5×81パック(4個)M2.580.45
569
569
626(税込)
当日出荷
414616912.5×101パック(4個)M2.5100.45
569
569
626(税込)
当日出荷
414617073×61パック(4個)M360.5
569
569
626(税込)
当日出荷
414617163×81パック(3個)M380.5
569
569
626(税込)
当日出荷
414617253×101パック(3個)M3100.5
569
569
626(税込)
当日出荷
414617343×121パック(3個)M3120.5
569
569
626(税込)
当日出荷
414617433×151パック(3個)M3150.5
569
569
626(税込)
当日出荷
414617523×161パック(3個)M3160.5
569
569
626(税込)
当日出荷
414617613×201パック(3個)M3200.5
569
569
626(税込)
当日出荷
414617774×81パック(3個)M480.7
569
569
626(税込)
当日出荷
414617864×101パック(3個)M4100.7
569
569
626(税込)
当日出荷
414617954×121パック(2個)M4120.7
569
569
626(税込)
当日出荷
414618044×151パック(2個)M4150.7
569
569
626(税込)
翌日出荷
返品不可
414618134×161パック(2個)M4160.7
569
569
626(税込)
翌日出荷
返品不可
414618224×201パック(2個)M4200.7
569
569
626(税込)
翌日出荷
返品不可
414618314×251パック(2個)M4250.7
569
569
626(税込)
翌日出荷
414618474×301パック(2個)M4300.7
569
569
626(税込)
翌日出荷
414618565×81パック(2個)M580.8
569
569
626(税込)
当日出荷
414618655×101パック(2個)M5100.8
569
569
626(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
414618745×121パック(2個)M5120.8
569
569
626(税込)
当日出荷
414618835×151パック(2個)M5150.8
589
589
648(税込)
当日出荷
414618925×161パック(2個)M5160.8
589
589
648(税込)
当日出荷
414619015×201パック(2個)M5200.8
599
599
659(税込)
当日出荷
414619175×251パック(2個)M5250.8
509
509
560(税込)
当日出荷
414619265×301個M5300.8
609
609
670(税込)
翌日出荷
返品不可
414619356×81パック(2個)M681
699
699
769(税込)
当日出荷
414619446×101パック(2個)M6101
559
559
615(税込)
当日出荷
414619536×121パック(2個)M6121
589
589
648(税込)
当日出荷
414619626×151個M6151
589
589
648(税込)
当日出荷
414619716×161個M6161
569
569
626(税込)
当日出荷
414619876×201個M6201
509
509
560(税込)
翌日出荷
返品不可
414619966×251個M6251
469
469
516(税込)
当日出荷
414620056×301個M6301
419
419
461(税込)
翌日出荷
返品不可
414620148×121個M8121.25
489
489
538(税込)
翌日出荷
返品不可
414620238×151個M8151.25
519
419
アウトレット
461(税込)
当日出荷
残り5点です
414620328×161個M8161.25
559
559
615(税込)
翌日出荷
返品不可
414620418×201個M8201.25
599
599
659(税込)
当日出荷
414620578×251個M8251.25
659
659
725(税込)
翌日出荷
返品不可
414620668×301個M8301.25
729
729
802(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:73
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-14
用途: ステアリング取り付け
建設業・工事業

momoのステアリング取り付けに使用。色合いが渋くてかっこいい!

2024-10-29
用途: 車のメンテナンス
建設業・工事業

バケットシートの取付に使用。とりあえず見た目が渋くてよい!M8×20を使用。

対象商品 : 41461734
2023-02-21
用途: 趣味工作用として
その他業種

チタン材にしてはお手頃価格のため購入しています。
重量を軽くしたい工作物に利用しています。たかがネジといえど本数が増えれば鉄との重量差が効いてきますので。

対象商品 : 41461935
2022-09-25
用途: 車両のドレスアップに

海外製カーボンGTミラーの化粧ボルトがステンレスの物でしたが、マットブラックのミラーベースにメッキの質感が似合わなかったので、こちらのボルトへ交換しました。
正直、パフォーマンス重視ではなくドレスアップ目的ですが、落ち着いた感じに纏まったので良かったと思います。

対象商品 : 41461901
2022-07-19
用途: 自動車メンテナンス
ZURI工房その他業種

自動車のステンレスが使えない部分に
使用しましたサビないし助かります
(電位差でステンレスに鉄は負ける為)

対象商品 : 41461892
2022-06-14
用途: バイクのドレスアップ
運輸・通信業

よく使わせてもらいます
見た目は特別奇麗ではないですが「チタン」という響きに優越感を感じます。

対象商品 : 41461874
2024-05-29
用途: ロングライド用のクロスバイクに使用

気持ちの問題ですが少しでも重量増やしたくないのと沿岸地域なのでチタン製のボルトを使ってみましたがなんせすぐナめる。レビューよくよく見直すと六角は1.4mmがベストなのではとあり、これでは携帯工具等ではメンテもままならないので普段遣いならまだしもロングライドでは使いたくないと思いました。せめてよくある1.5mm角の穴に改善されれば極端な話全部のネジ替えてもいいとは思えますが。

対象商品 : 41461856
2022-03-28
用途: バイクのバックステップ取付に
藤田建築土木設計室

ほんの8本程度を替えただけでは軽くはなりません。
しかも目立たないですし、完全に自己満足製品です・・・
とはいえ軽くて高強度ですし、ネタにはなるかなぁ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
2352:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする