8×30 六角穴付ボタンボルト (チタン) 大阪魂 41462066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×30 六角穴付ボタンボルト (チタン) 大阪魂 41462066
8×30 六角穴付ボタンボルト (チタン) 大阪魂 41462066

六角穴付ボタンボルト (チタン)

(77件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM8
長さ(mm)30
ねじピッチ1.25
内容量1個注文コード41462066品番8×30
販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
¥729
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
材質
チタン
寸法t(mm)
3.5
寸法S(mm)
5
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
5
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
14
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:77 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41461865
2026-07-01
用途: ボトルケージのねじ
製造業

自転車のボトルケージ用に購入しました。特段軽さを感じるわけでもないですが、安かったのでチタンにしました。かじりやすいので銅グリスを塗っています。

2026-03-25
用途: バイク用ドライブレコーダーカメラ装着
大忠レンタル 様(建設業・工事業)

チタンの鈍い光と目立たない感じが良いです。取付けも入れ替えだけで済みますので、簡単に取付できます。また機会がありましたら、注文したいと思います。

対象商品 : 41461901
2026-02-24
用途: ステアリングの取り付け
医療・福祉・介護関連業

ステアリング取り付けの為M5の長めなチタンボルト探してたら見つけました。
他のものも買ったことありますが頭が9.5によりホーンボタンリングに干渉していたのにこのボルトは9.2か3の為干渉せずに取り付け出来ました。純チタンの渋い色合いも良いです。

対象商品 : 41461865
2026-05-13
用途: ボトルケージの取り付け
製造業

ボトルケージの取り付けボルト交換に使用しました。他のバイクにも使おうと思います!

2025-04-14
用途: ステアリング取り付け
建設業・工事業

momoのステアリング取り付けに使用。色合いが渋くてかっこいい!

2024-10-29
用途: 車のメンテナンス
建設業・工事業

バケットシートの取付に使用。とりあえず見た目が渋くてよい!M8×20を使用。

対象商品 : 41461734
2023-02-21
用途: 趣味工作用として
その他業種

チタン材にしてはお手頃価格のため購入しています。
重量を軽くしたい工作物に利用しています。たかがネジといえど本数が増えれば鉄との重量差が効いてきますので。

対象商品 : 41461935
2022-09-25
用途: 車両のドレスアップに

海外製カーボンGTミラーの化粧ボルトがステンレスの物でしたが、マットブラックのミラーベースにメッキの質感が似合わなかったので、こちらのボルトへ交換しました。
正直、パフォーマンス重視ではなくドレスアップ目的ですが、落ち着いた感じに纏まったので良かったと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2352:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする